カテゴリ
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9636-1」の検索結果

マシンリーマ レギュラ
グーリング¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考4,5フクム8.5X2SX1200L部品名称ハキダシホースマトメ図解NoMRS60H-350 オプション(3) ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.3
スタンダードToupH電極 9615S-10D
堀場アドバンスドテクノ¥31,980税込¥35,1781本当日出荷すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。ふき取りも簡単です。ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。防水構造です。鉛フリーです。9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。用途バッファ調製に最適。水溶液系試料に広く使用可能。トラスコ品番406-8399セット内容電極9615S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151位置【電極先端から】13mmリード線長さ(m)1
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
Legrand French German 取り付けフレーム
legrand¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand BS 取り付けフレーム
legrand¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様BSフレームにはねじが付属. ARTEORサポートフレーム. ARTEOR BSタイプボックス(60.3 mm中心間隔)用のARTEOR サポートフレームには、ねじが付属します。 RS ; 815-9636 815-9636 、2 x 2モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9630 815-9630 、3モジュールBS 2ギャングボックス用 RS ; 815-9649 815-9649 、1~2モジュール1ギャングBSボックス用 フランス及びドイツ仕様ボックス用サポートフレーム: RS ; 815-9642 815-9642 、1~2モジュール1ギャングNF TUVボックス用 イタリア / USAボックス(中心間距離83.5 mm)用サポートフレーム: RS ; 815-9646 815-9646 、1~2モジュール2ギャングIT USAボックス用取付方式フラッシュマウントプレートサポートRoHS指令(10物質対応)対応