カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- トラック純正部品(3)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「97062z」の検索結果

バルブ用パッキン
TOTO(14件のレビュー)¥349税込¥3841袋当日出荷適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6181箱(20本)当日出荷「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディカフェラトリー」 スティック アソート 20本は、カフェの4つのメニューを詰め合わせたアソートタイプです。【アソート内訳】濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックタイプ。お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。用途【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160㎖注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか




80502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)
自重堂(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。用途現場ワーキングの作業服その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトツイル(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン