カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 空圧工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(11)
- 瓜生製作(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(1)
- 第一計器(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ホンダ(1)
- KITACO(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 住商モンブラン(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- サンワ[テープ](1)
- 多摩興業(1)
「973-0000006」の検索結果

マフラージョイントガスケット
KITACO(45件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
サーモスタット PK付
多摩興業(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
コックコート(男女兼用)
EBM(江部松商事)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷接触冷感、通気性のアップ。暑さ対策ウェアとして、注目アイテム。コックシャツとしてホール・厨房どちらにも対応材質クールボディ(R)バーバリー ポリ65%・綿35%
コックコート 男女兼用 長袖
住商モンブラン¥4,698税込¥5,1681着3日以内出荷襟と胸元にあしらったパイピングがアクセント。涼感素材のサラリとした着心地で、厨房ワークも快適に。仕様外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電素材、透け防止素材クールボディ(R)ライトツイル![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥449,800税込¥494,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
液晶保護フィルム 楽天 kobo glo 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種楽天 kobo glo寸法(mm)89.3×121.6取付方式シリコン吸着硬度2H枚数1枚透過率(%)90機能気泡レスフィンガープロテクトの有無あり特性ブルーライトカット/反射防止ブルーライトカット率約32%以上ブルーライトカットあり
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(75巻)6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3





























![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅900~991mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)