曜日別特売

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
切断にはカッターが必要です。

用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙すべりに。
ホッパー、シューターのライニングに。
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3
全13種類を絞り込む
幅(mm)
トラスコ品番
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02525472973X13X4001巻220-5685400
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525910973X13X151巻218-000215
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
02528098973X13X101巻220-500710
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02530372973X13X3501巻220-5510350
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530661973X13X81箱(56巻)220-59688
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531406973X13X351巻218-008735
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
02533382973X13X601箱(7巻)220-552360
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02534136973X13X121箱(37巻)220-550212
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534572973X13X71箱(64巻)220-52087
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537932973X13X61箱(75巻)220-64296
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02538047973X13X201箱(10巻)220-589320
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02538169973X13X701箱(6巻)220-633570
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539000973X13X91箱(50巻)220-50019
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする