カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「97302-08030」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ダンパ ロケーティング 4 2GH-24184-00
YAMAHA(ヤマハ)¥619税込¥6811個4日以内出荷主な適合純正品番29L-24182-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ダンパ ロケーティング 2 1J7-24182-01
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ピストン (STD) 3YJ-11631-11-A0
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷主な適合純正品番5SU-E1631-10-A0主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮
岩田製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパ ロケーティング 1 2J2-24181-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から11日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応