カテゴリ

  • テープ(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「973ul」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)日東電工
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工
54,980税込60,478
1箱(18巻)ほか
22日以内出荷
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ 973ULS 日東電工ニトフロン粘着テープ 973ULS日東電工
4,998税込5,498
1個
当日出荷
テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
厚さ(mm)0.13長さ(m)10