カテゴリ
- 自動車純正部品(145)
- 油圧機器・油圧ホース(108)
- トラック純正部品(8)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(108)
- トヨタ(80)
- ダイハツ(60)
- 三菱ふそう(5)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- 日野自動車(3)
- グーリング(2)
- スズキ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 瓜生製作(1)
- ノーブランド(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- ラッキーウッド(1)
- ミツビシ(1)
- 北川式/光明理化(1)
- PIUSI(1)
- イワイサンプル(1)
サービス分類
「9740-10」の検索結果

LSA-PLUS端子用インサートツール
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
レイリア プチフォーク
ラッキーウッド¥729税込¥8021個翌々日出荷優美な曲線と側面の曲がりが特徴のカトラリーシリーズ。 ハンドルに幅を持たせ、裏面に丸みを付ける事で持ち易さや機能性を考慮。種別フォーク材質18-8ステンレス/ミラー全長(mm)128
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600
PIUSI¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27