カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)

「9740-10」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)

    LSA-PLUS端子用インサートツール

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
    質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
  • 97 40 10 KNIPEX(クニペックス)

    97 40 10

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリング

    マシンリーマ ショート/スタブ用

    グーリング
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
    用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
  • レイリア プチフォーク ラッキーウッド

    レイリア プチフォーク

    ラッキーウッド
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    優美な曲線と側面の曲がりが特徴のカトラリーシリーズ。 ハンドルに幅を持たせ、裏面に丸みを付ける事で持ち易さや機能性を考慮。
    種別フォーク材質18-8ステンレス/ミラー全長(mm)128
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ダイハツ) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ダイハツ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャサービス分類リサイクル・リビルト
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,648税込2,913
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
  • 中圧ホース L35 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,648税込2,913
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S外径(mm)15.9内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,765税込3,042
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,264税込5,790
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,174税込3,491
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,754税込3,029
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,754税込3,029
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,888税込3,177
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス NWP280 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,564税込3,920
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,307税込6,938
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
  • レベックス NWP280 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,564税込3,920
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,594税込3,953
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,307税込6,938
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
  • レベックス SWP140 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    6,656税込7,322
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
  • 油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP105 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,594税込3,953
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP280 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,190税込9,009
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)29.5内径(mm)19
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス SWP140 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP140 19(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,656税込7,322
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B外径(mm)25.7内径(mm)19
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)17内径(mm)9.5
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20内径(mm)9.5
  • レベックス NWP280 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 19(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,190税込9,009
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層4W/S外径(mm)29.5内径(mm)19
  • 油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,427税込3,770
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,427税込3,770
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,679税込4,047
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,491税込10,440
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,491税込10,440
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,340税込3,674
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,344税込6,978
    1本
    3日以内出荷
    仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19