カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「976n」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングファイル G (片開き タテ型) キングジムキングファイル G (片開き タテ型)キングジム(10件のレビュー)
989税込1,088
1冊
当日出荷
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
キングファイルG用背見出し紙 キングジムキングファイルG用背見出し紙キングジム(6件のレビュー)
339税込373
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかな4色がそろった背見出し紙。 両面印刷でファイルの再使用にも最適。
コーテープ イチネンTASCOコーテープイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
新床養生テープ イチネンTASCO新床養生テープイチネンTASCO(2件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷
仕様手で簡単に切れます。 サイズ…幅50mm×長さ25m
ファンシー スヌーピーサーフ ボンフォームファンシー スヌーピーサーフボンフォーム
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
サーフテイストのスヌーピーが可愛い車内用品シリーズ
(49297)シール キット ニッサン(49297)シール キットニッサン
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
(26139)レンズ、ターン シグナル ニッサン(26139)レンズ、ターン シグナルニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(26139)ボデー アッセンブリー、 ニッサン(26139)ボデー アッセンブリー、ニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(8-976)リーフ スプリング:N いすゞ自動車(8-976)リーフ スプリング:Nいすゞ自動車
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
レーシング スクリーン | 9976 Puig (プーチ)レーシング スクリーン | 9976Puig (プーチ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】NINJA 400 (2018-2023)
レバー 2.0 | 5976 Puig (プーチ)レバー 2.0 | 5976Puig (プーチ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【YAMAHA】T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023)
カバー サンワダイレクトカバーサンワダイレクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。 プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。 日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。 滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。
材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ)加工撥水有りブラック取扱説明書なし
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(本体のみ)ニシガキ工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
太丸バリカン用替刃 ニシガキ工業太丸バリカン用替刃ニシガキ工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902刈込み幅(mm)400
太丸バリカン用寄せ板 ニシガキ工業太丸バリカン用寄せ板ニシガキ工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
GIVI Z3006N キーロックプレート クロ 29763 DAYTONA(デイトナ)GIVI Z3006N キーロックプレート クロ 29763DAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:29763販売備考:キャンセル不可商品です。
液晶保護フィルム Dell Latitude 12 5000 シリーズ 2-in-1 ( 5285 ) IRカメラ搭載モデル 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Dell Latitude 12 5000 シリーズ 2-in-1 ( 5285 ) IRカメラ搭載モデル 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Dell Latitude 12 5000シリーズ 2-in-1(5285)[IRカメラ搭載モデル]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
モノVベルト HA型 PITWORK(日産)モノVベルト HA型PITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ベルト形HA型
ベルト,フアン & オルタネーター ニッサンベルト,フアン & オルタネーターニッサン
2,388税込2,627
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スポークセットB 10X158. 9760242156N0 ホンダスポークセットB 10X158. 9760242156N0ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
材質スチール
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P14MプーリーAF
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
SV スライドウェイ NB(日本ベアリング)SV スライドウェイNB(日本ベアリング)
11,958税込13,154
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング)SVW スライドウェイNB(日本ベアリング)
13,463税込14,809
1個
59日以内出荷から121日以内出荷
スライドウェイSV形 NBスライドウェイSV形NB
14,980税込16,478
1個
100日以内出荷
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
スライドウェイSVW形 NBスライドウェイSVW形NB
15,980税込17,578
1個
100日以内出荷
SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
寸法t(mm)0.5