37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉片開き
1冊
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(20枚)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
特価
209 税込230
当日出荷

サーフテイストのスヌーピーが可愛い車内用品シリーズ
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト 幅(mm)Φ125 質量(kg)0.7 高さ(mm)100 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)






適合車種【KAWASAKI】NINJA 400 (2018-2023)
1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Puig (プーチ)レバー 2.0 | 5976
ブラック 適合車種【YAMAHA】T-MAX 500 (2008-2011),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023)
1個
6,898 税込7,588
36日以内出荷

サンワダイレクトカバー
シャワーキャップタイプのプリンタカバーです。 プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 カバーをしたまま片付けや移動などをしてもずれません。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 万一水分をこぼしても安心な撥水加工です。 日本製の帯電防止繊維を使用し、耐久度が高いです。 滑りにくい加工なので、かけた時にずれにくいようになっています。
材質ポリエステル100%(※東レ社製エレペレ) 加工撥水有り ブラック 取扱説明書なし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400 電源タイプ充電式
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902 刈込み幅(mm)400
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Dell Latitude 12 5000シリーズ 2-in-1(5285)[IRカメラ搭載モデル] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷



呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P14M プーリーAF
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 材質スチール
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

呼び幅(mm)60 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)60 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)


軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
11,958 税込13,154
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
13,463 税込14,809
59日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
1個
14,980 税込16,478
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
寸法t(mm)0.5
1個
15,980 税込17,578
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)