高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル
高さ調節が4段階に調整できる昇降式サイドテーブル。ソファーでのパソコン作業にもぴったりなので、在宅勤務のテレワークに最適。天板は幅80cm、奥行40cmでスリムながら、ノートパソコンも十分置けるサイズです。天板には木目調のプリントをしており、汚れてもお手入れ簡単。横揺れ防止のサポートバーもついてグラつきも軽減。軽量で持ち運びもラクラクです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行40×高さ55/60/65/70cm【商品重量(約)】7kg【梱包サイズ(約)】幅85×奥行44×高さ8cm【材質】天板/MDF(転写)、脚/ラバーウッド、塗装/ラッカー塗装【生産国】ベトナム【備考】お客様組立品(プラスドライバーをご準備下さい)
- 用途
- デスク、ユニットデスクとして。
- 材質
- 天板:プリント化粧繊維板、脚部:ラバーウッド
- 備考
- 組立式 / 高さ4段階組替可
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×40×55/60/65/70
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ




















