カテゴリ
- 測定用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9770-90」の検索結果

マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷Φ1.8 mmの1軸タイプ 先端(先ピン9770-90)はお客様にて交換可能です。用途60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応