カテゴリ
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9771-90」の検索結果

マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
シム
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称シム図解NoCGA-6 シリンダヘッド部品_No.2、SSA-F501 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース部品_No.14、SSA-G540 エンジン(シリンダヘッド)部品_No.2
ピン形リード
HIOKI(日置電機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ピンを0.2mmで並べた平行角錐ピンタイプ 先端(先ピン9771-90)はお客様にて交換可能です。用途60V以下のバッテリ測定、スルーホールや微小対象物の測定向け仕様分岐~リード間:260mm全長(mm)850プローブ長(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング90mm160mm2218 K/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9771アズワン品番65-7921-23
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R150mm 2600.09.150.0シリーズ
Igus(イグス)¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。