カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「9790-02」の検索結果

通線ロッド・ ケーブルスカウト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 3●シリーズ:CS-ACG0415●コード番号:720-3603アズワン品番65-7458-67
通線ロッド・ ケーブルスカウト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ケーブルロッドグリップ。ケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 2●シリーズ:CS-ACG1630アズワン品番65-7387-11
メモリハイコーダセット
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
採血かまぼこマクラ 45mm・滑り止め付き
ナビス(アズワン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。底面滑り止め付きです。材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、ストップレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×45
スーパープラズマ切断機 D-8000
ダイヘン(1件のレビュー)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット翌々日出荷から3日以内出荷驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2700.17.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥30,980税込¥34,0781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥359,800税込¥395,7801個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥359,800税込¥395,7801個21日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ