カテゴリ
- バイク部品(573)
- メカニカル部品(461)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 自動車純正部品(87)
- トラック用品・パーツ(72)
- タイヤ・足回り(48)
- 農業機械(39)
- パソコン/周辺機器(30)
- バイク純正部品(29)
- 制御機器(29)
- 店舗什器・備品(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 機構部品(20)
- 自動車補修部品(20)
- 医療(19)
- 切削工具(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- カー用品(11)
- 電気材料(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 作業工具(8)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 縫製用品(6)
- 清掃用品(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(422)
- SMC(100)
- brembo(74)
- 雅(70)
- ハリケーン(55)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- エスコ(42)
- ニッサン(39)
- MAZDA(マツダ)(36)
- S.I.C.(SHINDO)(32)
- SWAGE-LINE(31)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- ホンダ(25)
- AC-PERFORMANCELINE(25)
- ALBA(アルバ)(24)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
- ATHENA(アテナ)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「98-r」の検索結果

R98/R16カード タイプ6500
RICOH(リコー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷「R98」、「R16」に対応したエミュレーションカード。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-09
PTFEバインダーフィルター TF98R
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
BRAKING WK098R
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。主な適合車種CBR1000RR 2008-2010年式:フロント右に使用
ピンバイス
ANEX(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546種別片頭式全長(mm)102材質(本体)真鍮質量(g)44種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R
TOTO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷用途パブリック、小便器用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下使用環境温度(℃)1~40使用水水道水洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
マスキングテープ mt DECOシリーズ
カモ井加工紙(3件のレビュー)¥209税込¥2301巻(15mm×7m)当日出荷から翌々日出荷貼ってはがせるマスキングテープ 人気のドット、ストライプ、ボーダー、方眼をはじめ多くのパターンを楽しめるDECOシリーズ。用途マスキングテープテープ幅(mm)15テープ長さ(m)7
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
詰替ペインター 専用替え芯
東山¥449税込¥4941セット(10個)当日出荷から翌々日出荷使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。東山 詰替ペインターの替え芯です。用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)
DID(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました色スチール
すべらずつかめるラバーミトン
マーナ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル寸法(cm)約18×21耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-10
AT-IS130-6GP
アライドテレシス¥64,980税込¥71,4781個当日出荷AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。質量(g)500ポート数4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×140保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)ケーブル非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)10~95(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
草刈機用セーフティガード
エスコ(2件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
ANEX¥2,498税込¥2,7481本当日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
ニュードアストッパー
MK(丸喜金属本社)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26色HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥20,430~税込¥22,473~1個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷耐久性があり、切れ味に優れます。用途EA898R-7用替コードエスコ品番EA898R-27質量(g)730長さ(m)100コード四角ナイロンコード太さ(mm)2.4
2.4mmx4m ナイロンカッター
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適エスコ品番EA898R-11材質【コード】ナイロン直径(Φmm)130穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)4コード径(Φmm)2.4
...







































![[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116766-190802-02.jpg)