カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「980-3-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガドラ インパクタ ベッセル

    メガドラ インパクタ

    ベッセル(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
    用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
  • ファンコイル用フレキパイプ カクダイ

    ファンコイル用フレキパイプ

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ

    便利な伸縮式スツール

    ファミリー・ライフ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    使いたい時に瞬時にスツールに変身!高さ調節可能な伸縮式スツール。「アウトドアや行列待ちで座る場所がない」「災害時など、いざという時の簡易椅子が欲しい」そんな願いを叶える、サッと伸ばすだけでどこでも座れる伸縮式スツールです。折りたたむと非常にコンパクト。持ち運び用の取っ手と肩ヒモが付いているので、カバンに入れても邪魔にならず、いつでもどこでも気軽に持ち運べます。【おすすめのポイント】1.瞬時にスツールへ!簡単伸縮:スツール本体を引っ張って回すだけで、瞬時に椅子に変形。急な来客時や、疲れた時にもすぐに座れます。2.高さ10段階に調節機能:高さは約7cmから45cmまで10段階に調節可能。座るだけでなく、サイドテーブルとしても使えるので、用途や使う人に合わせて最適の高さに設定できます。3.コンパクトなのに耐荷重150kg:重さは約980gと軽量ながら、耐久性に優れており、耐荷重は約150kg。大人が座っても安心の頑丈設計です。4.持ち運びに便利な2WAY仕様:本体に付いている取っ手と、肩ヒモを使って楽に持ち運び可能。テーマパーク、釣り、キャンプ、災害時の避難など、様々なシーンで活躍します。
    耐荷重(座面)(kg)150組立状態完成品座面高さ(mm)70~450(10段階調節)外寸法・奥行(mm)250直径×高さ(cm)25×7~45材質(座面)ポリプロピレン材質(脚)ポリプロピレン張地ポリプロピレンスタッキング不可回転機構なし昇降機能の有無なし脚の種類固定脚材質ポリプロピレン質量(g)980耐荷重(kg)150外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)70~450座面高(cm)7~45(10段階調節)
  • リニヤゲージセンサ GS-1730A 小野測器

    リニヤゲージセンサ GS-1730A

    小野測器
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:30mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22Ω●耐振動(非通電時)※3:98 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:980 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100/DG-3000で使用。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164426アズワン品番67-4835-85