カテゴリ
- 制御機器(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(5)
- 自動車純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東芝ライテック(3)
- コクヨ(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホーザン(2)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- MUST TOOL(2)
- NETGEAR(2)
- EIZO(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- キングジム(1)
- CKD(1)
- TDK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「230w-6」の検索結果

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替
Gigastone¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
小さくたためるワイドカッターマット
キングジム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷使う時は大きく! 収納時は小さく! 小さくたためるワイドカッターマット。 コンパクトに折りたためて省スペース保管! たたむだけで3サイズに変更できる! さらにパーティションとしても使える! 工具や組立不要!用途学校で、ご家庭で、オフィスで材質TPE、PP(1層目 TPE0.5mm、2層目 PP0.5mm、3層目 TPE0.5mm)色ネイビーサイズA3/A4質量(g)約390アズワン品番64-8836-71使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4サイズ:約230×6×320、A3サイズ:約460×3×320、最大サイズ:約920×1.5×320繰り返し・詰め替え対応
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ
NETGEAR¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。ポート数8
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から72日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。定格時間連続
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。仕様●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(黒→白→黒):6ms●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.23 W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.27 W●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●PCリサイクル:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):6ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません。写真写りの良い目盛仕様です。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cを搭載し、フリーアドレスやテレワーク、ハイブリッドワークなど、近年の多様化した働き方にマッチする27型4Kモニター。大画面高解像度ながら、標準消費電力12Wを実現するなど、環境対応をさらに強化。国内外の最新の環境規格にも適合。仕様●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 169mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.27 W●国際エネルギースター:登録●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●電源OFF時消費電力:0.23 W●応答速度(黒→白→黒):6ms●応答速度(G to G):6ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°サイズ27型ピッチ0.155×0.155 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)8.6最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C:31~134 kHz、DisplayPort:31~134 kHz、HDMI:31~136 kHz走査周波数(垂直)USB Type-C: 29~61 Hz、DisplayPort: 29~61 Hz、HDMI:29~61 HzケーブルUSB Type-C(1.5 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort(HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI(HDCP 2.3 / 1.4)スピーカーあり 1.0 W+1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
スロットルスリーブKAWASAKI-2
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種W230(25) / メグロ S1(25) / W800(11-16) / W800STREET(19-23) / ゼファー1100(99-06) / ゼファー750(99-03) / GPZ900R(98-03) / ZRX(98-08) / ZRX-2(98-08) / ゼファー1100RS(99-02) / ゼファー750RS(01-02)
ウッドファイバー カッティングボードレクタングル
TKG¥2,798税込¥3,0781枚翌々日出荷レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火、耐熱、消火の働きをします。材質ノーメックス生地耐熱温度(℃)約300
唐鍬
若獅子¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途硬い土の掘り起こし、開墾、根切り、抜根、砕土、穴掘りなどに材質頭:スチール 柄:天然木色ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1709寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:29×39×1050寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1070×130×230、頭部:約185×130×6
DCギアモータ RS Pro 230 rpm 951Dシリーズ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様出力スピード = 230 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 173 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 29.25 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 60V dc, 0 → 6A
RS PRO¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 48TB
BUFFALO(バッファロー)¥1,077,980税込¥1,185,7781台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00437●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):170mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)150本体質量(g)10400メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ブリッジリーマ(ショートタイプ) (交換用)
MUST TOOL¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。48V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。刃長(mm)107刃径(Φmm)23メーカー商品コード19998
TENQOO直付CR6W230
東芝ライテック¥62,980税込¥69,2781個46日以内出荷LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 クリーンルーム向け器具の特長/半導体工場などにおすすめ。/半導体工場や手術室などの清浄空間の中で、クリーンルームの機能を保ちつつご使用いただけます。クリーンルームの清浄度/クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。メーカークリーンルーム用照明器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格(ISO 14644-1:2015)と従来からの米国連邦規格(Federal Standard 209E)を併記しています。直付形の特長/優れた気密性。/器具室内の気密性を維持するため、器具と造営材との取付部にパッキンを使用しています。埋込形の特長/飛散防止膜付の下面透明強化ガラスを採用。/万一の落下や衝撃による破損に対してガラス片の飛散を防止します。高い気密性を確保した構造。/器具の外周部と内側に配置したパッキンにより、器具室内の気密性を確保しています。ISO清浄度クラス5対応機種をラインアップ。/防噴流形(本体:IPX3、枠部:IPX5)対応機種により、手術室などにも対応します。器具の耐薬品性能幅(mm)230設置方式直付形
ブレーキディスク
brembo¥20,910~税込¥23,001~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥16,490~税込¥18,139~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ハンガー(トップス) 200本入り
ジャストコーポレーション¥21,980税込¥24,1781箱(200本)4日以内出荷シンプルなデザインでどんな服にも合わせられます。用途肩の部分に滑り止めもついているため衣類の落下を防ぎます。材質ポリプロピレン色グレー寸法(幅W×高さH)(mm)W414×H230×D6mm耐荷重(kg)8
myGel InstaView(TM) 青色LED
Accuris Instruments¥199,800~税込¥219,780~1式4日以内出荷から63日以内出荷フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。