PRESTO(ガンタイプ)HAKKO(白光)(11件のレビュー)当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。全長(mm)160(コード、キャップ除)消費電力(W)40仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード