カテゴリ
- 防犯用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「983-71」の検索結果

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準![PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572525-251105-02.jpg)
PPフラットファイル(2ツ折りタイプ)
PLUS(プラス)[文具]¥279税込¥3071冊当日出荷から3日以内出荷再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)タイプタテ型種類フラットファイル収納枚数180背幅(mm)15穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
絶縁ソケット 3/8X10mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)
[耐候性]蛍光マーキングテープ
エスコ¥1,350~税込¥1,485~1巻ほか翌日出荷-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
30mmセーフティーシール
エスコ¥700税込¥7701袋(2個)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-71材質真鍮幅(mm)15ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
避難口誘導標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。材質塩化ビニール寸法(mm)120×360×1







![PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26572525-251105-02.jpg)




![[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274166-260624-02.jpg)