カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「98506-05035」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1008件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラフルバランスストーン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥5,710税込¥6,281
    1セット
    3日以内出荷
    バランス感覚を遊びながら鍛えられる。材質:PP。サイズ:オレンジ:Φ330mm、青:Φ305mm、緑:Φ280mm、黄:Φ240mm、赤:Φ180mm。セット内容:本体A(オレンジ)×1、 本体B(青)×1、本体C(緑)×1、本体D(黄)×1、 本体F(赤):×1
    用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体A(オレンジ)×1、 本体B(青)×1、本体C(緑)×1、本体D(黄)×1、 本体F(赤):×1材質PP耐荷重(kg)100寸法(cm)33×33×11
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • かんたんジョイント平均台 アーテック[学校教材・教育玩具]

    かんたんジョイント平均台

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥25,500税込¥28,050
    1個
    3日以内出荷
    レベルとコースが自由に設定できる平均台。パーツを自由に組替えて簡単に連結することができます。子どもの身体能力に合わせたコースやレベルを設定することができます。 3種類のパーツを自由に組替えできる。材質:PP。サイズ:ストレート:140×470×80mm、カーブ:140×410×80mm、ジョイント:140×140×80mm。セット内容:ストレート(青・緑・黄・赤)×各2、カーブ(青・緑・黄・赤)×各2、ジョイント(黄)×4、滑り止めゴムパーツ×112
    用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容ストレート(赤・青・黄・緑)×各2、カーブ(赤・青・黄・緑)×各2、ジョイント(黄)×4、滑り止めゴムパーツ×112材質PP寸法(mm)ストレート(赤・青・黄・緑)140×470×80、カーブ(赤・青・黄・緑)140×410×80、ジョイント(黄)140×140×80