17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)













1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコス
仕様●出力電圧:Output 1: 12 Vdc Output 2: -12 Vdc●出力電圧調整範囲:12 Vdc Output 2: -12 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9851 アズワン品番65-7221-86
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

水本機械製作所丸リンク
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

臓器標本包装におけるホルマリン固定液の外部への透過を約5年間保持できる専用特殊真空袋です。
厚さ(μm)100 材質特殊オレフィン、ナイロン
1箱(1200枚)
46,980 税込51,678
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード