35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー 適合本体GZ3750
1個
259 税込285
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)




1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル アズワン品番65-1379-75
1個
999 税込1,099
10日以内出荷


NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9852 アズワン品番65-7976-17
1個
1,098 税込1,208
欠品中

KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセット
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608) 質量(g)6700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135) 質量(g)7100 容量(L)34 耐荷重(kg)25 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

マリンナノファイバーカニダノミ スカルプケア
頭皮の乾燥を和らげることで、ふけ・かゆみを抑え潤いを保ち、髪の毛にコシ・ハリを与えます。べたつかずに、さっぱりしたローションタイプです。
容量(mL)120 原材料水・ペンチレングリコール・加水分解キチン・乳酸 使用方法ご使用前に容器をよく振ってから、適量を清潔な頭皮になじませてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×158 アズワン品番7-9852-01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9852 アズワン品番65-7573-54
1セット(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9852 アズワン品番65-7470-33
1袋(50個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

。ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9852 アズワン品番65-8065-12
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷


63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1) 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
339,800 税込373,780
8日以内出荷

1個
26,500 税込29,150
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)2900 (空荷時)/6600 容量(L)18 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210 ポケット数37個 入数22点
1個
249,800 税込274,780
90日以内出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数22点
1個
289,800 税込318,780
90日以内出荷