カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「9852-08」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム栓 カクダイ

    ゴム栓

    カクダイ(32件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
  • スタッド (9985) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9985)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ボルト (9985) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9985)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • (58398)R/バンパモール トヨタ

    (58398)R/バンパモール

    トヨタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • SCREW (99) MAZDA(マツダ)

    SCREW (99)

    MAZDA(マツダ)
    ¥55税込¥61
    1個
    3日以内出荷
  • スポークセットB9X124.5 9739852089P0 ホンダ

    スポークセットB9X124.5 9739852089P0

    ホンダ
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
  • 高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)

    高電圧絶縁抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    33日以内出荷
    2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
    用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、 EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、 IEC 61557-2測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ
  • 高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    43日以内出荷
    2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
    用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗:500/1000/1500、絶縁抵抗(DC):250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ