カテゴリ

  • オフィス家具(21)
  • 空圧工具(11)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-102」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIRE ASSY(AT102)    44711HA8631 ホンダ

    TIRE ASSY(AT102) 44711HA8631

    ホンダ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • 強力ホースバンド SK11

    強力ホースバンド

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
    用途ホースの締め付け。材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)バンド幅(mm)8材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)
    ブラウン
    レッド
    グリーン
    イエロー
    ブルー
    ピンク
    パープル
    +4

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • セーフティスクレーパーN ナルビー

    セーフティスクレーパーN

    ナルビー(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません
    用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質本体:ABS、グリップ:PVC質量(g)80刃長(mm)89.2刃幅(mm)17.3刃厚(mm)0.4寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21
  • 2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA

    2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス

    MOXA
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4

    アズワン
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681アズワン品番67-6843-22
  • Walistウォリスト 棚受金具 WAKI(和気産業)

    Walistウォリスト 棚受金具

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
    用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
  • ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)

    ライトアングルチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥21,580税込¥23,738
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
  • エアタッカー T1025L SK11

    エアタッカー T1025L

    SK11(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • アクアウォーターベスト(BOXパッケージ bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト(BOXパッケージ

    bigborn(ビッグボーン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    4日以内出荷
    色ブラック
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。
    付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
  • エアタッカー T1025 SK11

    エアタッカー T1025

    SK11
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • [L] 溶接用ロング革手袋(牛革) エスコ

    [L] 溶接用ロング革手袋(牛革)

    エスコ
    ¥7,280税込¥8,008
    1双
    当日出荷
    耐熱温度(℃)315
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • エアタッカ マキタ

    エアタッカ

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
  • 1/4"sq/ 2 x100mm [IN HEX]ソケット エスコ

    1/4"sq/ 2 x100mm [IN HEX]ソケット

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AT-102
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 1/4"sqx 3/16" ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 3/16" ディープソケット

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AT-102
  • 高圧エアタッカ マキタ

    高圧エアタッカ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
    付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上ステープル装填数100本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
  • 1/4"sq/2.5x100mm [IN HEX]ソケット エスコ

    1/4"sq/2.5x100mm [IN HEX]ソケット

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AT-102H
  • 本革薄手テープ 日本紐釦貿易

    本革薄手テープ

    日本紐釦貿易
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    材質本革幅(mm)約1長さ(m)10厚さ×幅W(mm)約1×約10
  • エアタッカーT1025L SK11

    エアタッカーT1025L

    SK11
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • スーパーパワーフロー HKS

    スーパーパワーフロー

    HKS
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
    用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-10 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-10

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングサクション HKS

    レーシングサクション

    HKS
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    5日以内出荷から61日以内出荷
    さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
    用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
  • 和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド
    ベージュ
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブルー

    和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

    ノーブランド
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1組(2本)
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和便器手摺:和風便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)1000使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • 和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド
    ベージュ
    グリーン
    ピンク
    ブラウン
    ブルー

    和風便器用壁床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

    ノーブランド
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1組(2本)
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和便器手摺:和風便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)1000使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
  • 熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]

    熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー

    GB[制御機器]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです
    厚さ(mm)1寸法(mm)200×200色グレー
  • onsemi 基準電圧IC 表面実装 可変, 5ピン, CAT102TDI-GT3 onsemi

    onsemi 基準電圧IC 表面実装 可変, 5ピン, CAT102TDI-GT3

    onsemi
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : TSOT-23●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●入力電圧 Max : 20 V●出力電圧 Min : 20 V●ピン数 : 5●ラインレギュレーション : 1 mV●ロードレギュレーション : 8 mV●寸法 : 2.9 x 1.6 x 0.9mm●幅 : 1.6mm●電圧基準●0.6 → 4.096 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HB(修理) 修理

    【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HB(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧エアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアタッカ(マキタ)AT1025AK(修理) 修理

    【修理】エアタッカ(マキタ)AT1025AK(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアータッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアタッカ(マキタ)AT1025BZK(修理) 修理

    【修理】エアタッカ(マキタ)AT1025BZK(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアータッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HBM(修理) 修理

    【修理】高圧エアタッカ(マキタ)AT1025HBM(修理)

    修理
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧エアタッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用ポートねじの種類Rc
  • 5”FAT YAMASENKO (5”ファットヤマセンコー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    5”FAT YAMASENKO (5”ファットヤマセンコー)

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    5”FAT YAMASENKO (5”ファットヤマセンコー)。5”ヤマセンコーをファットにすることで、より遠く、より深くへのアプローチを可能にし、そのボリュームはより大物へのアピールを高めます。ビッグワンを追い求めるアングラー待望のアイテムの登場です!
    入数1パック/10本入り
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリタイプ1連用
  • 保管庫_SSN天板 アイリスチトセ

    保管庫_SSN天板

    アイリスチトセ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    21日以内出荷
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚 アイリスチトセ

    事務用デスク_フリーアドレスデスク スクエアテーパー脚

    アイリスチトセ
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    46日以内出荷
    材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼高さ(mm)720グリーン購入法適合グリーンマーク認定