カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 作業工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)

「9852-10」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム栓 カクダイ

    ゴム栓

    カクダイ(32件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
  • スタッド (9985) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9985)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • STUD (99) MAZDA(マツダ)

    STUD (99)

    MAZDA(マツダ)
    ¥55税込¥61
    1個
    3日以内出荷
  • (75985)ストライプ テープ トヨタ

    (75985)ストライプ テープ

    トヨタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • REMOVER (49) MAZDA(マツダ)

    REMOVER (49)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
  • 工具セット(電気作業用) KNIPEX(クニペックス)

    工具セット(電気作業用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ダブルジョイントコントロールキャビネットキー(001106V03)、絶縁エンドワイヤーストリッパー1000V(1106-160)、ケーブルナイフ(1620-165SB)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、パイプカッター ビックス(9022-10BK)、絶縁ケーブルナイフ1000V(9852)、ペンチ(0306-180)、絶縁先長ラジオペンチ1000V(2616-200)、絶縁斜ニッパー1000V(7006-160)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Picard社製両口ハンマー1000g(3010030125)、Wera社製マイナスドライバー 0.4 x 2.5 x 80 mm(051580)・0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Wera社製ポジドライブドライバー PZ 1 x 80 mm(051611)・PZ 2 x 100 mm(051613)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製チゼル250 mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Wera社製検電器(465608)。 体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。 自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。 あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。 持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。 耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。 内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプター、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。 瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。 合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。 ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。 4つの反射板で安全性を向上しています。 サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール9点と有名ブランド工具計27点を装備しました。
    質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個
  • 電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ロバストツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    90日以内出荷
    コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
    質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点