カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「9852-18」の検索結果

ピペットかご 145×497H #222
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
ピペットジャー162×503H #221
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734
工具セット(電気作業用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷セット内容:ダブルジョイントコントロールキャビネットキー(001106V03)、絶縁エンドワイヤーストリッパー1000V(1106-160)、ケーブルナイフ(1620-165SB)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、パイプカッター ビックス(9022-10BK)、絶縁ケーブルナイフ1000V(9852)、ペンチ(0306-180)、絶縁先長ラジオペンチ1000V(2616-200)、絶縁斜ニッパー1000V(7006-160)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Picard社製両口ハンマー1000g(3010030125)、Wera社製マイナスドライバー 0.4 x 2.5 x 80 mm(051580)・0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Wera社製ポジドライブドライバー PZ 1 x 80 mm(051611)・PZ 2 x 100 mm(051613)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製チゼル250 mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Wera社製検電器(465608)。 体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。 自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。 あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。 持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。 耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。 内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプター、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。 瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。 合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。 ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。 4つの反射板で安全性を向上しています。 サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール9点と有名ブランド工具計27点を装備しました。質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個
ワンピース半袖 164
KAZEN¥6,898税込¥7,5881着5日以内出荷白地にストライプがさわやかな台衿付きワンピース。仕様右腰ポケットに内ポケット付色ストライプ混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、スケ防止、携帯・PHS生地カチオンストライプ色番91性別レディス
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら