カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク純正部品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
「98901-05012」の検索結果

スクリュ パンヘッド(646) 98580-05012
YAMAHA(ヤマハ)¥189税込¥2081個5日以内出荷主な適合純正品番97801-05012主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
スクリユ バインド 98980-06012
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番98903-06012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
スクリュー パン 98517-05012
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90157-05004主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
スクリュー パン ヘッド (JJ6) 98507-05016
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番90157-05008主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
TOP SPEED 15W50
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルト ソケット 91317-05008
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個3日以内出荷主な適合純正品番91316-05008主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)