カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 保管用品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 事務用品(1)

「99000-99023-144」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (83810)ウェザストリップ,フロントドア,アウト スズキ

    (83810)ウェザストリップ,フロントドア,アウト

    スズキ(20件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
  • (83810)ウェザストリップ,ドアアウト,ライト スズキ

    (83810)ウェザストリップ,ドアアウト,ライト

    スズキ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シリコーンパッキン付きの防水ケースです。 仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
    付属品仕切り板×5枚材質本体・仕切板・ハンドル:PP、フタ:インパクトスチロール、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム外寸(mm)218×173×108内寸(mm)205×145×84アズワン品番0-8928-11防水性防滴仕様
  • (83810)F/ドアガラス ウェザ アウタ スズキ

    (83810)F/ドアガラス ウェザ アウタ

    スズキ(15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    防滴仕様で大切な工具を水からまもります。
    用途雨風の当たる外作業向け現場に。パーツの収納に材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)60質量(g)235奥行(mm)145仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)184×124×55有効内寸法・奥行(mm)124有効内寸法・高さ(mm)55材質(仕切板)ポリプロピレン
  • (82408)シム,ローラー アッパー ニッサン

    (82408)シム,ローラー アッパー

    ニッサン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
  • ツールロール モノタロウ

    ツールロール

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
    用途工具の収納に材質ポリエステル600D寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320材質(本体)ポリエステル600D質量(g)300
  • スズキ純正 ラゲッジマット トレー スズキ

    スズキ純正 ラゲッジマット トレー

    スズキ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    対象車種:ラパン。※他のラゲッジマットと同時装着はできません
    適合車種Lapin
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
    用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。トラスコ品番735-9101材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール質量(kg)1.455色ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1455タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)414外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219
  • キー,ブランク スズキ

    キー,ブランク

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
  • スズキ純正 アングルポストプロテクター スズキ

    スズキ純正 アングルポストプロテクター

    スズキ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    対象車種:キャリイ(KC,KX)。長尺物の運搬時に荷物のキズ付きを軽減します。※農繁仕様、X、Xリミテッドには本品が標準で装備されています
    材質PVC(塩ビ)色ブラック適合車種CARRY(KC,KX)
  • 金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 丸型 異形

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学
    ¥2,888税込¥3,177
    1個
    当日出荷
    シリコーンパッキン付きの防水ケースです。仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
    アズワン品番0-8928-12
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
  • ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCO

    ユニクロ異形ロープ止め 丸型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形タイプで引き抜き強度UP。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)13頭部形状丸型
  • 浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM 信越化学工業

    浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM

    信越化学工業(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(1L)
    当日出荷
    主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
    用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等色無色~淡黄色透明主成分特殊シラン化合物比重(25℃)0.8引火点(℃)12主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など外観無色~淡黄色透明液体希釈溶剤イソプロピルアルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)(25℃)2.5危険物の性状非水溶性
  • スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学

    スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)

    フクビ化学(16件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
    用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
  • パーツケース(防滴構造) エスコ

    パーツケース(防滴構造)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
    仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付