カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- カー用品(4)
絞り込み
ブランド
「99000-990b4-128」の検索結果

スズキ純正 イグニッションキー照明
スズキ¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC,JOIN(MT))。夜間のイグニッションキーホールの確認がスムーズに行えます。ドアを開けると点灯し、ドアを閉めても数秒間照らしてくれます。キーレスプッシュスタートシステム無車用。ブルーLED適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC,JOIN(MT))
スズキ系用 ETC取付基台
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
スズキ純正 イグニッションキー照明
スズキ¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。ブルーLED。※写真はイメージです。撮影のため点灯した状態を強調して再現しています適合車種CARRY/SUPER CARRY
イグニッションスイッチシリーズ
PMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から7日以内出荷老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
スバル純正 キー照明 LED ブルー
スバルアクセサリー¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷適合車種:プレオ+ (Lスマートアシスト、Fスマートアシスト)。ドアオープンで点灯適合車種PLEO+ (Lスマートアシスト、Fスマートアシスト)
クロームイグニッションスイッチ
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
トヨタ系用ETC取付基台
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
スズキ純正 イグニッションキー照明
スズキ¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷対象車種:アルト(A,L,HY-S)。キーレスプッシュスタートシステム無車用。ドアを開けるとイグニッションキーホールのリング部のライトが点灯。ドアを閉めても数秒間照らします。ホワイトLED適合車種ALTO(A,L,HY-S)
メインスイッチ&ロックセット
PMC¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷から7日以内出荷イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。