カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「999-068」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-Uシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。UL 認定コンポーネント 耐 UV 性を向上 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 ・保護等級: IP67/IP68/IP69K 金めっきコンタクト仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67、IP68、IP69●外径:4.8mm●コード番号:203-0999アズワン品番65-7467-75
カスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052
K&N¥13,980税込¥15,3781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:16高さ(mm)133区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ外径(Φmm)トップ:60ベース径(Φmm)168入数1