カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • バイク部品(14)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「999-101」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
シングルレバー混合栓(壁付) カクダイシングルレバー混合栓(壁付)カクダイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
A4クリアーファイル たんぽぽA4クリアーファイルたんぽぽ(12件のレビュー)
169税込186
1冊
当日出荷
A4資料が収納できるファイルです。
サイズA4縦材質PP幅(mm)230高さ(mm)305ポケットタイプタテ差し
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.06MB)
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シングルレバー混合栓
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイシングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
使用地区一般地・寒冷地共通仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35アズワン品番64-6481-78
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合
インシュレター(新) KITACOインシュレター(新)KITACO(3件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
適合キタコ補修部品
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれ GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 おしゃれGAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。付属品シールテープ5m、六角レンチ長さ(mm)吐水パイプ:170マットブラック使用温度範囲(℃)1~80使用圧力0.05~0.75MPa
EXTREME-R マフラー(GPタイプ) KITACOEXTREME-R マフラー(GPタイプ)KITACO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。 スタンダードタイプはスラッシュカット、GPタイプはカールエンドタイプのエンドパイプとなっています。 ○近接排気音:80db 〇加速騒音:72db 〇2010年度加速騒音規制対応 ○JMCA 認定番号:1114006028 ○サイレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 \250 ※ノーマルヒートガードを装着する場合、別途ヒートガードステーASSYが必要です。 ○オプションヒートガードステーASSY 559-1432870 \1,600 グロム JC61-1000001~1299999
シングルレバー混合栓(ショート・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(ショート・引棒つき)カクダイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ショート) カクダイシングルレバー混合栓(ショート)カクダイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)カクダイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
EXTREME-R マフラー KITACOEXTREME-R マフラーKITACO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。 スタンダードタイプはスラッシュカット、GPタイプはカールエンドタイプのエンドパイプとなっています。 ○近接排気音:80db 〇加速騒音:72db 〇2010年度加速騒音規制対応 ○JMCA 認定番号:1114006028 ○サイレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 \250 ※ノーマルヒートガードを装着する場合、別途ヒートガードステーASSYが必要です。 ○オプションヒートガードステーASSY 559-1432870 \1,600 グロム JC61-1000001~1299999
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジM16×1.0
シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイシングルレバー混合栓(トール・引棒つき)カクダイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用引棒付き(直径4ミリ)カートリッジ:101-999先端金具取付ネジM16×1.0混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 取付穴径30~47ミリ コンパクト 節水)GAONA(ガオナ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター、ガイドリング、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)30~47保証期間2年間アズワン品番64-5151-08カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~35グリーン購入法適合
ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ)ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用)GAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)使用圧力(MPa)0.05~0.75取付穴径(Φmm)36~37保証期間2年間アズワン品番64-5153-65カートリッジ101-999(カクダイ品番)取付厚(mm)5~30グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
32,880税込36,168
1個
4日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合
シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイシングルレバー引出し混合栓(トール)カクダイ
48,800税込53,680
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
台付シングルレバー引出し混合栓 カクダイ台付シングルレバー引出し混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999取付厚(mm)5~30水流切替シャワー・泡沫
赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水)GAONA(ガオナ)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ使用圧力(MPa)0.05~0.75接続部ねじW26山20保証期間2年間パイプ長(mm)220アズワン品番64-5149-73カートリッジ101-999(カクダイ品番)吐水口長さ(mm)220グリーン購入法適合
銅管用水栓チーズ カクダイ銅管用水栓チーズカクダイ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体厚さ(mm)5~25適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 トール カクダイシングルレバー混合栓 トールカクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用
カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー引出し混合栓 マットブラック カクダイシングルレバー引出し混合栓 マットブラックカクダイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイシングルレバー混合栓 マットブラックカクダイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.05MB)
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
40,800税込44,880
1個
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイシングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合