カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(492)
  • 農業機械(114)
  • 制御機器(105)
  • 防災用品(64)
  • 切削工具(50)
  • 自動車補修部品(33)
  • カー用品(32)
  • メカニカル部品(29)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(19)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(16)
  • 機構部品(12)
  • 家電(11)
  • 溶接用品(9)
  • 建築金物(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9a-20」の検索結果

関連キーワード
1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
8,300税込9,130
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチフラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
389,800税込428,780
1パック(140本)
翌日出荷から5日以内出荷
フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用棒径(Φmm)2.2棒長(mm)914適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
キャップ(クローム) カクダイキャップ(クローム)カクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅形状キャップ種類ねじ込み継手
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
209税込230
1個
当日出荷
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□R omron(オムロン)小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
IR33A9MR20 CARELIR33A9MR20CAREL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
V23079A2001B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))V23079A2001B301TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
459税込505
1個
7日以内出荷
CERATIZIT OSG(オーエスジー)CERATIZITOSG(オーエスジー)
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
婦人卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト婦人卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装サンクリエイト
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)57肩幅(cm)38パイプ径(Φmm)19最高高さ(cm)80最低高さ(cm)50本体寸法(cm)44ベース寸法(cm)Φ27
紳士卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト紳士卓上リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装サンクリエイト
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)94ウエスト(cm)78パイプ径(Φmm)19最高高さ(cm)84最低高さ(cm)53本体寸法(cm)47ベース寸法(cm)Φ27
婦人リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付 サンクリエイト婦人リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付サンクリエイト
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ7号バスト(cm)79ウエスト(cm)57肩幅(cm)42材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19最高高さ(cm)98最低高さ(cm)68本体寸法(cm)62ベース寸法(cm)Φ27
紳士リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付 サンクリエイト紳士リーズナブルハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付サンクリエイト
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズS肩幅(cm)44チェスト(cm)90ウエスト(cm)71材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19最高高さ(cm)99最低高さ(cm)68本体寸法(cm)62ベース寸法(cm)Φ27
紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト紳士リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装サンクリエイト
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズMパイプ径(Φmm)25
婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 サンクリエイト婦人リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装サンクリエイト
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)57肩幅(cm)38ヒップ(cm)84パイプ径(Φmm)25
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 1 14ケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
ソリッドエンドミル TEC-A2-RIB タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIBタンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル B269HP ケナメタル超硬ドリル B269HPケナメタル
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
MARK,MODEL FF300H ホンダMARK,MODEL FF300Hホンダ
309税込340
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LABEL,SPECIFICATI ホンダLABEL,SPECIFICATIホンダ
259税込285
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,EMBLEM(WJR25 ホンダMARK,EMBLEM(WJR25ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,POWER THRUST ホンダMARK,POWER THRUSTホンダ
479税込527
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(146件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
MIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
関連キーワード
...