カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「9ad1601h5002」の検索結果

冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から9日以内出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
SanACE ACファン
山洋電気(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACDCファン セット
山洋電気¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から7日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
USB変換ケーブル
変換名人¥999税込¥1,0991個当日出荷A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約180変換タイプオス - オス
SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入
YAGEO¥689税込¥7581セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6983-06