カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)

「23.3000-22」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010
  • ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    種類ローラー仕様中荷重
  • ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Y

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
  • 完全ワイヤレスイヤホン QTJ

    完全ワイヤレスイヤホン

    QTJ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 鞄やポーチに入れて持ち運びやすい 流行りのスモーキーカラーを含む5色展開 軽量のため装着時の耳への負担を軽減
    接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース)ケーブル長(cm)約50通信方式Ver5.1周波数帯域(GHz)2.4通信距離(m)最大見通し約10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC防塵防水性能IPX4マルチペアリング対応マルチポイント非対応連続使用時間(時間)約6(再生/通話)連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納)音圧レベル(dB)95±3入力端子USB Type-Cバッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース)操作方式タッチ式(イヤホン)付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
  • ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
  • 後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 森田アルミ工業

    後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材

    森田アルミ工業
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
    用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー
  • 後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅部材 森田アルミ工業

    後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)出隅部材

    森田アルミ工業
    12,980税込14,278
    1箱(4組)
    5日以内出荷
    洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
    用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設などセット内容出隅部材×4組、樹脂ベース×8本、出隅ジョイントパーツ×4個材質ABS寸法(mm)出隅部材:22×4.5×500、ベース:23.3×4×550備考ノックダウン方式です。出隅用巾木本体を付属のジョイントパーツに差し込む仕様となります。
  • リッチフォーム ライオンハイジーン

    リッチフォーム

    ライオンハイジーン
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
  • 電気ポット 2.2L Simplus

    電気ポット 2.2L

    Simplus
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    日常使いにちょうどよい2.2L容量を備えたシンプルで使いやすい電気ポッドです。必要な分のお湯をしっかり確保できるため、コーヒーやお茶はもちろん、カップ麺や調理用にも幅広く活躍します。操作は難しい設定がなく直感的で、ボタン一つで手軽にお湯を注げるのが魅力。コンパクトな設計でキッチンに置いても場所を取りにくく、一人暮らしからファミリーまで幅広い家庭に適しています。また、見やすい水位窓で残量が一目でわかる点も便利です。空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。無駄を省いたシンプル設計ながら、必要な機能をしっかり備えており、コストパフォーマンスの高さもおすすめポイント。普段使い用の電気ポットとして、使いやすさと実用性を重視したい方にぴったりの一台です。
    質量(kg)約1.81電圧50Hz/60Hz消費電力700W定格容量2.2L電源コード約1.2m本体寸法(cm)28.3 × 22 × 23.3
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • RS PRO メス バレットコネクタ, 22AWG → 16AWG RS PRO

    RS PRO メス バレットコネクタ, 22AWG → 16AWG

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 23.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGブレット直径 = 3.9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応