カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)

「9b4100 toto」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り替え弁部 TOTO切り替え弁部TOTO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から62日以内出荷
-
用途-
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スピンドル TOTOスピンドルTOTO(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
商品タイプ右ねじ
切替バルブ TOTO切替バルブTOTO(19件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合TOTO一時止水付水栓用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スピンドル カクダイスピンドルカクダイ(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅タイプ-
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
2ハンドルシャワー金具 TOTO2ハンドルシャワー金具TOTO(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合場所浴室仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
TOTO 開閉バルブユニット TOTOTOTO 開閉バルブユニットTOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
こま TOTOこまTOTO(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ワンストップシャワーヘッド PZS300T KVKワンストップシャワーヘッド PZS300TKVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
万能ソケット モノタロウ万能ソケットモノタロウ(87件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性エポキシ強力防水塗料用シーラー アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料用シーラーアサヒペン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。クリヤ仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料主な用途浴室標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)フェザー(37件のレビュー)
379税込417
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
レインポンチョ カジメイクレインポンチョカジメイク(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
かぶりタイプのポンチョ。リュックを背負ったままでも着用可能。裾のスピンドルを絞ってスッキリ着用出来ます。
セット内容ポンチョサイズフリー混率(%)ポリ塩化ビニル100着丈(cm)90(前丈)106(後丈)裄丈(cm)75
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
スピンドル(固定コマ) カクダイスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMタイプ-使用地区寒冷地用
ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルドボルトナットエキストラクターアヴァンギャルド(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本)
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応