カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,358)
  • 切削工具(4,487)
  • 作業工具(3,258)
  • メカニカル部品(2,141)
  • 機構部品(1,937)
  • 物流用品(1,374)
  • 制御機器(1,369)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,258)
  • パソコン/周辺機器(957)
  • 建築金物(825)
  • 配管・水廻り設備部材(798)
  • 電気材料(793)
  • 事務用品(730)
  • 科学研究・開発用品(672)
  • 測定用品(611)
  • 研磨材(500)
  • バイク部品(471)
  • 空調・照明・電設資材(343)
  • 塗装・養生・内装用品(335)
  • FA担当者のオススメ新商品(305)
  • 船舶用品・漁業資材(265)
  • 電動工具(249)
  • 縫製用品(230)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(227)
  • 建材・エクステリア(216)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 梱包用品(214)
  • 学童・教育用品(212)
  • 厨房用品(209)
  • 自転車部品(199)
  • テープ(192)
  • 家電(189)
  • 卓上消耗品(177)
  • 農業・園芸資材(175)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(165)
  • 清掃用品(164)
  • 溶接用品(162)
  • 店舗什器・備品(148)
  • 安全用品(142)
  • 自動車補修部品(135)
  • カー用品(100)
  • 整備工具・収納(98)
  • 保管用品(92)
  • 測量用品(土木/建設)(91)
  • 安全保護具(75)
  • 空圧工具(75)
  • 防犯用品(71)
  • トラック輸送・安全用品(68)
  • 農業機械(65)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • 医療(54)
  • オフィス家具(51)
  • 農具(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 救急・衛生(44)
  • 介護用品(42)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 日用品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 安全標識(33)
  • 防災用品(30)
  • バッテリー・電装(29)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 理美容(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 作業服(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 住設機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手袋(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)

「9mm」の検索結果

33,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAホースバンド ノバ 9mm ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm

    ABA(16件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9mmジョイント4mm分岐 タカギ

    9mmジョイント4mm分岐

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。 吐水パーツを設置する箇所に必要です。
    用途散水用トラスコ品番758-2544材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)7/12.7適合ホース内径(Φmm)4/9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11

    速切木工ボアビット 9mm軸

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
  • ネームランド 熱収縮チューブ 9mm カシオ計算機

    ネームランド 熱収縮チューブ 9mm

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    (テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)9エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 9mm 水やりホース タカギ

    9mm 水やりホース

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個(10m)
    当日出荷
    簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
    トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
  • EHDB9MM SWITCHCRAFT

    EHDB9MM

    SWITCHCRAFT
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9mmジョイント エンドキャップ タカギ

    9mmジョイント エンドキャップ

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。
    用途散水用トラスコ品番758-2536材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mmジョイント T型 タカギ

    9mmジョイント T型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
    用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • 9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ

    9mm [ステンレス製] カシメピン

    エスコ(7件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1パック(100組)
    当日出荷
    用途飾りや止めに使用します。エスコ品番EA576MV-11材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
  • コンビネーションレンチ9mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ9mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)9
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木刃型丸刀
  • 9mmジョイント(2個入) タカギ

    9mmジョイント(2個入)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
    用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mm ロングアイ エスコ

    9mm ロングアイ

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59
  • 9mmハッカー 小 ナイス

    9mmハッカー 小

    ナイス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)Φ9全長(mm)230質量(g)180
  • 9mm パッドアイ エスコ

    9mm パッドアイ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)104種類パッドアイ穴径(Φmm)6.2寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2使用荷重(kg)60寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100寸法h(mm)26
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mm スパナヘッド エスコ

    9mm スパナヘッド

    エスコ
    8,740税込9,614
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SE-9対辺寸法(mm)9
  • 9mmジョイントバルブ タカギ

    9mmジョイントバルブ

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    9mmホースの通水・止水の切替ができます。
    用途散水用。トラスコ品番758-2480材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルサテンリボン 9mm幅 HEIKO

    シングルサテンリボン 9mm幅

    HEIKO(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
    材質ポリエステル幅(mm)9長さ(m)20
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

    大洋製器工業
    839税込923
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
  • 9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ

    9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン

    エスコ(2件のレビュー)
    885税込974
    1パック(100組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MV-1材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
  • 9mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ

    9mm ワイヤークリップ(スチール製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)41全長(mm)46適合ワイヤ径(Φmm)9
  • ボールポイントLレンチ9mm BONDHUS

    ボールポイントLレンチ9mm

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7778形状L型対辺寸法(mm)9先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ

    8.0x9.0mm薄口スパナ

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9全長(mm)113二面幅(mm)8×9商品構成単品
  • 9mm カシメパンチセット エスコ

    9mm カシメパンチセット

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MT-1
  • 9.0mm 平行ポンチ エスコ

    9.0mm 平行ポンチ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572DL-9
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)75寸法L(mm)36ねじ径W-3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
  • TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売

    TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L

    東空販売
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • 9mm シンブル(スチール製) エスコ

    9mm シンブル(スチール製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
  • 9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    9mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
  • 9mm 片目片口スパナ エスコ

    9mm 片目片口スパナ

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-9A
  • 9mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    9mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-9
  • 紅白幕紐(9mm径) ツルハタ(服部)

    紅白幕紐(9mm径)

    ツルハタ(服部)(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。
    材質アクリル
  • サイズタグ9mm巾 日本紐釦貿易

    サイズタグ9mm巾

    日本紐釦貿易
    289税込318
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタンダードソケット9mm Pro-Auto

    スタンダードソケット9mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)9
  • 9mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    9mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)9有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
...