カテゴリ
- 制御機器(11)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
「9w1bm12p2h001」の検索結果

DCサンエース ブロアファン
山洋電気(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から52日以内出荷厚さ(mm)40質量(g)580角寸法160センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
DCサンエース ブロアファン
山洋電気¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)30質量(g)100角寸法76センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)
山洋電気¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から75日以内出荷防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00683
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
シロッコ型電動送風機
淀川電機製作所(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から30日以内出荷小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
充電式ブロワ18V用 本体のみ
(65件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ集塵容量(L)1.2風量(m3/min)(ブロワ)2.2連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
ブロワ
マキタ(49件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2