カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59,195)
  • 自動車純正部品(27,972)
  • 制御機器(24,846)
  • パソコン/周辺機器(9,074)
  • バイク純正部品(8,000)
  • 農業機械(6,633)
  • メカニカル部品(5,791)
  • 電気材料(4,662)
  • 空調・照明・電設資材(4,210)
  • 配管・水廻り設備部材(2,887)
  • オフィス家具(2,765)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,411)
  • 測定用品(2,358)
  • 切削工具(1,869)
  • 機構部品(1,773)
  • 店舗什器・備品(1,720)
  • 作業工具(1,700)
  • トラック純正部品(1,662)
  • バイク部品(1,560)
  • 科学研究・開発用品(1,517)
  • 物流用品(1,432)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,333)
  • 事務用品(1,331)
  • 電動工具(1,262)
  • 家電(1,248)
  • 建築金物(1,118)
  • ねじ・ボルト・釘(921)
  • 学童・教育用品(867)
  • 住設機器(756)
  • 自動車補修部品(736)
  • 研磨材(696)
  • カー用品(675)
  • 建材・エクステリア(608)
  • 溶接用品(601)
  • 作業服(578)
  • 安全標識(575)
  • 日用品(526)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(473)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(465)
  • 防犯用品(442)
  • 医療(431)
  • 船舶用品・漁業資材(417)
  • 梱包用品(405)
  • 防災用品(400)
  • 卓上消耗品(366)
  • 保管用品(350)
  • 厨房用品(322)
  • 空圧工具(309)
  • 安全用品(292)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(273)
  • トラック用品・パーツ(260)
  • バッテリー・電装(253)
  • 安全保護具(252)
  • フォークリフト・産機・建機用品(204)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(199)
  • 介護用品(187)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(186)
  • 清掃用品(182)
  • 塗装・養生・内装用品(167)
  • 農業・園芸資材(166)
  • 整備工具・収納(161)
  • エンジン工具(143)
  • 測定関連サービス(132)
  • はんだ関連・静電気対策用品(130)
  • 縫製用品(129)
  • 安全靴・作業靴(124)
  • 手袋(110)
  • 自転車部品(105)
  • 自動車用オイル・ケミカル(103)
  • ヘルスケア(99)
  • 接着剤・補修材(98)
  • 塗料(95)
  • 救急・衛生(81)
  • スプレー・オイル・グリス(80)
  • クリーンルーム用品(75)
  • 測量用品(土木/建設)(74)
  • テープ(69)
  • 食品・飲料(67)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(62)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • 鈑金・塗装(50)
  • マスク(48)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • タイヤ・足回り(36)
  • 農具(33)
  • トラック輸送・安全用品(29)
  • 理美容(23)
  • 名入れカレンダー(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 完成車(19)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)

「A2」の検索結果

195,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A2Care スプレー300ml A2Care

    A2Care スプレー300ml

    A2Care
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • A2Care 詰替え用4LBOX A2Care

    A2Care 詰替え用4LBOX

    A2Care
    36,980税込40,678
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)260×135×205質量(g)4200タイプ詰替え用容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
  • A2Care 詰替え用300ml A2Care

    A2Care 詰替え用300ml

    A2Care
    68,980税込75,878
    1箱(48個)
    5日以内出荷
    A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)130×65×200容量(mL)300質量(g)310タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
  • A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml A2Care

    A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml

    A2Care
    92,980税込102,278
    1箱(84個)
    5日以内出荷
    ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等寸法(mm)75×65×250容量(mL)350用質量(g)110タイプ350mL用高機能空ボトル繰り返し・詰め替え対応
  • A2Care 詰替え用1L A2Care

    A2Care 詰替え用1L

    A2Care
    54,980税込60,478
    1箱(16個)
    5日以内出荷
    A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)150×75×280質量(g)1100タイプ詰替え用容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
  • 【レンタル】Air Misty 大型噴霧器 A2Care

    【レンタル】Air Misty 大型噴霧器

    A2Care
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
    ホワイト容量4Lタンク搭載空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • A2スチールプレート ステッドラー

    A2スチールプレート

    ステッドラー
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    寸法(mm)28×330(2枚)、 28×550(2枚)
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    619税込681
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)550
  • ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)6.4ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)550
  • A2-A0用図面収納ケース エスコ

    A2-A0用図面収納ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
  • 超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ ナカバヤシ

    超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1冊
    当日出荷
    「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
    材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mmサイズA2質量(g)510寸法(縦×横)(mm)610×441収納寸法(mm)用紙:595×425RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式
  • アクアタップA2+ クリタック

    アクアタップA2+

    クリタック(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
    材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
  • バリウスパネル A2 常磐精工

    バリウスパネル A2

    常磐精工
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)3.5シルバー高さ(mm)630奥行(mm)22
  • A2判ソフトケース ステッドラー

    A2判ソフトケース

    ステッドラー
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    マルスライナー平行定規 A2判(品番:960 A2)用 ソフトケースです。両側ファスナータイプで使いやすく、外側にポケットが一つあります。
    サイズA2質量(g)420本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×510×35
  • フラットオープンパネル A2 常磐精工

    フラットオープンパネル A2

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)471奥行(mm)32.5
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形溝の形A
  • ポスター用スタンド看板 A2 常磐精工

    ポスター用スタンド看板 A2

    常磐精工
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一押しベストセラーのスタンド看板
    サイズポスター:A2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
  • フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)7.4シルバー高さ(mm)1375奥行(mm)550
  • ブラックバリウスパネル A2 常磐精工

    ブラックバリウスパネル A2

    常磐精工
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)630奥行(mm)22
  • ブラックフラットオープンパネル A2 常磐精工

    ブラックフラットオープンパネル A2

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)471奥行(mm)32.5
  • フラットオープンパネル A2横 常磐精工

    フラットオープンパネル A2横

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)471質量(kg)2.3シルバー高さ(mm)630奥行(mm)32.5
  • ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ブラックフラットオープンスタンド看板コンビA2A2片面 ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    最新のA型看板「FOSK」のポスターが2種類同時に展示できる大型モデル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。材質本体=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)7.4ブラック高さ(mm)1375奥行(mm)550
  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
    保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
  • スイングサイン A2 常磐精工

    スイングサイン A2

    常磐精工
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)3.5シルバーサイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578
  • バリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工

    バリウスメッセージスタンド A2縦

    常磐精工
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    スマートでシンプルなデザインの片面仕様の直立型スタンド
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。仕様受付の案内や誘導サインに材質本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.5シルバー高さ(mm)1210奥行(mm)460適合サイズA2
  • スケルトンカッティングマット A2 ミワックス

    スケルトンカッティングマット A2

    ミワックス
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
    材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)2縦(mm)450横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • A2 デザインケース エスコ

    A2 デザインケース

    エスコ
    3,250税込3,575
    1冊
    当日出荷
    フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
    仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A2●サイズ:635×30×460mm●カラー:ブラック
  • クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 90467-090A2

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • ブラックスイングサイン A2 常磐精工

    ブラックスイングサイン A2

    常磐精工
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)3.5ブラックサイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578
  • HSN-6A2 長谷川電機工業

    HSN-6A2

    長谷川電機工業
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)
  • フラットオープンスタンド看板A2片面 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板A2片面

    常磐精工
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)3.6シルバー高さ(mm)790奥行(mm)360
  • フラットオープンスタンド看板A2両面 常磐精工

    フラットオープンスタンド看板A2両面

    常磐精工
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)5.6シルバー高さ(mm)790奥行(mm)440
  • パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチフィルム A2判

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    22,980税込25,278
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックバリウスメッセージスタンド A2縦 常磐精工

    ブラックバリウスメッセージスタンド A2縦

    常磐精工
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    スマートでシンプルなデザインの片面仕様の直立型スタンド
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。仕様受付の案内や誘導サインに材質本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚幅(mm)456質量(kg)4.5ブラック高さ(mm)1210奥行(mm)460適合サイズA2
  • ブラックフラットオープンパネル A2横 常磐精工

    ブラックフラットオープンパネル A2横

    常磐精工
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)471質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)630奥行(mm)32.5
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • スイングサインホワイトボード A2 常磐精工

    スイングサインホワイトボード A2

    常磐精工
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚※マグネット使用可能質量(kg)3.3シルバーサイズポスター:A2規格A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578
  • ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A2片面シルバー アームキャスターセット 常磐精工

    ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A2片面シルバー アームキャスターセット

    常磐精工
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット
    用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)470質量(kg)7シルバー高さ(mm)1400奥行(mm)530
...