カテゴリ
- 制御機器(9,802)
- パソコン/周辺機器(6,631)
- 農業機械(6,513)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,713)
- 空調・照明・電設資材(3,844)
- 電気材料(2,279)
- 配管・水廻り設備部材(1,833)
- メカニカル部品(1,784)
- 切削工具(1,650)
- 測定用品(1,605)
- バイク部品(1,507)
- 作業工具(1,297)
- 事務用品(1,122)
- 機構部品(1,070)
- 物流用品(1,030)
- 電動工具(1,016)
- 家電(973)
- オフィス家具(915)
- FA担当者のオススメ新商品(902)
- ねじ・ボルト・釘(773)
- 店舗什器・備品(751)
- 建築金物(679)
- 自動車補修部品(673)
- カー用品(600)
- 研磨材(573)
- 油圧機器・油圧ホース(557)
- 作業服(494)
- 日用品(448)
- 安全標識(440)
- 溶接用品(432)
- 住設機器(397)
- 船舶用品・漁業資材(393)
- 科学研究・開発用品(385)
- 学童・教育用品(364)
- 印刷用紙/インク/印刷機(319)
- 卓上消耗品(285)
- 梱包用品(278)
- 防犯用品(259)
- 防災用品(257)
- トラック用品・パーツ(246)
- 安全保護具(219)
- 安全用品(217)
- ポンプ・送風機・電熱機器(211)
- 空圧工具(200)
- バッテリー・電装(198)
- 建材・エクステリア(194)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(190)
- フォークリフト・産機・建機用品(187)
- 厨房用品(185)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(171)
- 塗装・養生・内装用品(144)
- 保管用品(125)
- 清掃用品(119)
- 医療(119)
- 整備工具・収納(112)
- 縫製用品(108)
- 介護用品(94)
- 自転車部品(93)
- 手袋(92)
- はんだ関連・静電気対策用品(87)
- 自動車用オイル・ケミカル(87)
- 安全靴・作業靴(85)
- 農業・園芸資材(80)
- 自動車純正部品(74)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
- ヘルスケア(66)
- 食品・飲料(65)
- 測量用品(土木/建設)(61)
- 塗料(58)
- 接着剤・補修材(57)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(57)
- テープ(51)
- 鈑金・塗装(50)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- エンジン工具(43)
- マスク(39)
- 自転車整備工具・アクセサリー(37)
- 洗剤・除去剤(32)
- 農具(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(28)
- 救急・衛生(26)
- タイヤ・足回り(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 理美容(20)
- 洗車・清掃(19)
- クリーンルーム用品(14)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 名入れカレンダー(11)
- バイク純正部品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 完成車(5)
- 測定関連サービス(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック純正部品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- BIGM(丸山製作所)(4,661)
- コガネイ(4,244)
- 三菱電機(2,112)
- Panasonic(パナソニック)(1,815)
- エスコ(1,804)
- メディアカバーマーケット(1,240)
- omron(オムロン)(869)
- IDEC(和泉電気)(741)
- CKD(727)
- ホンダ(582)
- 三菱(553)
- ヤンマー(547)
- StarTech.com(483)
- KITO(キトー)(479)
- サンワサプライ(475)
- エレコム(463)
- オカムラ(岡村製作所)(450)
- RS PRO(440)
- イチネンTASCO(435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「A2」の検索結果

A2Care スプレー300ml
A2Care¥2,198税込¥2,4181本当日出荷A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
A2Care 詰替え用4LBOX
A2Care¥36,980税込¥40,6781箱(4個)5日以内出荷A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)260×135×205質量(g)4200タイプ詰替え用容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
A2Care 詰替え用300ml
A2Care¥68,980税込¥75,8781箱(48個)5日以内出荷A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)130×65×200容量(mL)300質量(g)310タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
A2Care マイクロミストスプレー空ボトル350ml
A2Care¥92,980税込¥102,2781箱(84個)5日以内出荷ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等寸法(mm)75×65×250容量(mL)350用質量(g)110タイプ350mL用高機能空ボトル繰り返し・詰め替え対応
A2Care 詰替え用1L
A2Care¥54,980税込¥60,4781箱(16個)5日以内出荷A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)150×75×280質量(g)1100タイプ詰替え用容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
超薄型ホルダーキャプチャーズ A2サイズ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mmサイズA2質量(g)510寸法(縦×横)(mm)610×441収納寸法(mm)用紙:595×425RoHS指令(10物質対応)対応ポケット横入れ10製本溶着式
アクアタップA2+
クリタック(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
A2判ソフトケース
ステッドラー¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷マルスライナー平行定規 A2判(品番:960 A2)用 ソフトケースです。両側ファスナータイプで使いやすく、外側にポケットが一つあります。サイズA2質量(g)420本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×510×35
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
スケルトンカッティングマット A2
ミワックス¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)2縦(mm)450横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
4ローラーラミネーター A2
Asmix(アスカ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレートラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A2 10枚入
ピクトリコ1冊欠品中コットン配合の高級厚手ファインアート紙 コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り 重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり 黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現 階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト 暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い 低価格:普段使いできる価格設定入数(枚)10紙厚(mm)0.39坪量(g/m2)255表面無光沢対応インク染料◎ 顔料◎
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981組(2枚)当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護トラスコ品番811-1745材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ質量(g)155サイズ(cm)26.0~28.0寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
チュパック NO.5 A2用
菅公工業¥398税込¥4381個当日出荷仕様A2用 約70g/本 宛名シール1枚+封緘シール2本形状丸筒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×53×53内寸奥行(mm)430内寸幅(mm)51外寸法・幅(mm)53外寸法・高さ(mm)53外寸法・奥行(mm)480内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×51×51再生紙使用マーク適合内寸高さ(mm)51
Vポスター額 A2
万丈¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額付属品壁掛用金具・吊り紐付仕様縦横 兼用・掛けのみ材質本体:木製、面材:PET質量(g)910外寸(mm)460×634内寸(mm)420×594適合サイズA2判柄木目窓寸法(幅×高さ)(mm)410×584
ピクトリコプロ・ファインアートラフ A2サイズ(10枚入り)
ピクトリコ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質特殊紙(無光沢)寸法(mm)420×594色白サイズA2入数(枚)10厚さ(μm)385白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)250対応インク染料・顔料
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
コート紙2 LFM-CPC2/A2/95
Canon¥9,698税込¥10,6681個(100枚)4日以内出荷プリンタ用コート紙。紙ベースのコーティング紙です。線画、地図、パース画、プレゼンテーション資料の出力に適しています。寸法(mm)420×594サイズA2入数(枚)100坪量(g/m2)95
スプロケット HG80-2A2
KANA(片山チエン)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)23スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)24~
開先防錆剤 タセトシルバー A2
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
安全靴用甲プロテクター A2 Mサイズ
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981組(2枚)当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護トラスコ品番811-1746材質芯材:アルミ、裏材:軟質スポンジサイズM質量(g)140寸法(縦×横)(mm)130×165(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.5
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
A2Aスペーサー
CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。 pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。 本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。 本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。 抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。材質ABS(抗菌)収納時寸法(mm)65×100使用時寸法(mm)65×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
...



































![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494605-180221-02.jpg)