カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- 制御機器(26)
- 自動車純正部品(22)
- 切削工具(18)
- メカニカル部品(13)
- 研磨材(8)
- バイク純正部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(223)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ケナメタル(11)
- VISHAY(10)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- RS PRO(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- CKD(5)
- 椿本チエイン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ホンダ(5)
- HUBER & SUHNER(4)
- 岩崎製作所(3)
- 岩田製作所(2)
- omron(オムロン)(2)
- 大同メタル工業(2)
- ノーブランド(2)
- マキタ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「A5025」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(3本)当日出荷から15日以内出荷耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
UボルトA型 ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
レジノイド軸付砥石 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781箱(50個)当日出荷から23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ファイバーストーンチップ#400 2×6mm
ミニター¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)50粒度400トラスコ品番852-9380質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ダイスライド プレート PA
大同メタル工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。幅公差(mm)0/-0.2
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
FK-23A5 源泉徴収票(A5)専用封筒
BSLシステム研究所¥1,798税込¥1,9781個(25枚)当日出荷から5日以内出荷マイナンバー対応の「BK-23A5源泉徴収票」(A5サイズ)がピッタリ入る専用封筒です。 個人情報の保護のため、氏名欄のみの窓開き封筒としました。さらに「透過防止加工」で受け取る方も安心です。 面倒な封かん作業も「封緘接着テープ」付きだから簡単でスピーディーです。 専用封筒のため「BK-23A5 源泉徴収票」とセットでのご購入をおすすめします。仕様白色、窓開き、透過防止加工適合規格BK-23A5専用
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ
岩崎製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意くださいです)。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具中島式
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
シムリング ラミネート AL
岩田製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライド L型プレート LA
大同メタル工業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。