カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「AB-15P」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイエアーノズル/フラットタイプ(樹脂)エバーロイ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
アクロボール ボールペン パープル軸 0.5mm パイロットアクロボール ボールペン パープル軸 0.5mmパイロット
139税込153
1本
当日出荷
アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。
材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)パープル線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
p53 Ab-15 Antibody 21085シリーズ Signalway Antibodyp53 Ab-15 Antibody 21085シリーズSignalway Antibody
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Application)WB IHC IF IP、(Species Reactivity)Hu、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.0mg/mLサイズ100ulアズワン品番86-6716-28危険物の類別非危険物
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
P16NP103MAB15 VISHAYP16NP103MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NM103MAB15 VISHAYP16NM103MAB15VISHAY
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ 生田産業輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ生田産業
389,800税込428,780
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー電源コード(m)3温度精度設定:+0、-1.5℃機能タイマー(24時間)温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温+4~56温度設定単位0.1℃
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
12,938税込14,232特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
P16SNP473MAB15 VISHAYP16SNP473MAB15VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP473MAB15 VISHAYP16NP473MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オスメスセット 岩崎製作所樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オスメスセット岩崎製作所(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ブラックカップ用パッキンのみ 岩崎製作所ブラックカップ用パッキンのみ岩崎製作所
79税込87
1枚
当日出荷から7日以内出荷
メス側のパッキンです。
材質ゴム製
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
漏電ブレーカ ABシリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ ABシリーズ河村電器産業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から13日以内出荷