カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC0610」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
中圧リニアコンプレッサ 日東工器中圧リニアコンプレッサ日東工器
51,980税込57,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
4,998税込5,498特価
1袋(2個)
当日出荷から96日以内出荷
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズコーセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINEアルミ RED ユニバーサルホース クリアAC-PERFORMANCELINE
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000ボルト (ガス抜用穴付) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000ボルト (ガス抜用穴付)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PFA六角穴付ボルト) FAC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PFA六角穴付ボルト) FAC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
7,498税込8,248
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PFA頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EACシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
ACアダプター   AD-SA0610AA audio-technicaACアダプター AD-SA0610AAaudio-technica
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
AT-SP767XTV用 ACアダプター AT-SP767XTV用のACアダプターです。
適合AT-SP767XTV
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズエスエヌディ
659,800税込725,780
1式
5日以内出荷から13日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(4件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)6種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
33,688税込37,057特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610U7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610U7シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
パワーコネクター Nikon(ニコン)パワーコネクターNikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。 カメラのバッテリー室に入れて使用します。
質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20コード長さ(mm)約170
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニターマイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
ガラステープ 富士インパルスガラステープ富士インパルス
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
構成部品消耗部品
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)基板実装用雷サージ防護部品SANKOSHA(サンコーシャ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
コンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ねじターミナル Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
40,000税込44,000
1台
翌日出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
【レンタル】直読式風量計(校正書付) TSI【レンタル】直読式風量計(校正書付)TSI
7,198税込7,918
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書質量(kg)3.4(乾電池含む)測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃)分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃データメモリ最大1000データ電池寿命(連続時間)約12サービス分類レンタル
オイルシール SC SC15357 NOKオイルシール SC SC15357NOK
369税込406
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC0610-F3軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)コンタマシン バイメタル PMNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ日本無機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
Roxburgh EMC Dinプラグ Roxburgh EMCRoxburgh EMC DinプラグRoxburgh EMC
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大判プリンター imagePROGRAF TM-255 Canon大判プリンター imagePROGRAF TM-255Canon
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでありながら高画質、高速印刷。CADにもポスター印刷にも使える多目的プリンター/HDD付き
仕様●本体サイズ(D):748mm●最大用紙幅:610mm●用紙種類:手差し(カット紙)、ロール紙●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(備考):ACコード●ページ記述言語:G Raster、HP-GL/2、HP RTL、PDF(TM-255のみ)、JPEG、CALS G4●本体サイズ(H):439mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●解像度(モノクロ):2400dpi×1200dpi●最大用紙厚:0.8mm●本体サイズ(W):978mm●電波法備考:無線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ポストスクリプト:対応●用紙形態(ロール紙):ロール紙最大外径:150mm●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN、エコマーク●その他用紙サイズ:ロール紙:幅203mm(8inch)~610mm(24inch)●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●最大印字幅:604mm●最大用紙サイズ(カット紙):手差し(カット紙):ISO:A4、A3、A3ノビ、A2、A2ノビ、A1、B4、B3、B2電源AC 100V(50/60Hz)適合規格国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN、エコマーク本体質量(kg)約41.5インターフェースUSB:Hi-Speed USB 有線LAN:10Base-T、100Base-TX、1000Base-T 無線LAN:IEEE802.11n/g/bスタンドオプション印字速度普通紙ロール紙出力サイズ:A1 早い約25秒、標準約44秒RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステ-プ 38ミリ×5m 富士インパルスガラステ-プ 38ミリ×5m富士インパルス
7,498税込8,248
1巻
4日以内出荷
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
対応OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-300-5U P/OPL-300-10U P/OPL-450-5U/OPL-450-10U(200V)/CA-300/CA-450-5/CA-600-10(200V)/CA-600-5/CA-450-10(200V)/OPL-300-20/OPL-200-20/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-610-10/V-610-5/V-460-10/V-460-5/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10/FCB-410/OPL-600-10U(200V)/OPL-600-5U/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U Pアズワン品番62-9115-63構成部品消耗部品
A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続 brother(ブラザー)A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続brother(ブラザー)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66