カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,976)
  • 制御機器(3,406)
  • パソコン/周辺機器(2,372)
  • 科学研究・開発用品(2,195)
  • 家電(1,387)
  • 測定用品(1,180)
  • 照明(511)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(477)
  • メカニカル部品(437)
  • 電動工具(395)
  • 医療(359)
  • 電気材料(343)
  • 空調・電設資材(339)
  • 防犯用品(248)
  • はんだ関連・静電気対策用品(187)
  • 事務用品(181)
  • 住設機器(179)
  • 測定関連サービス(169)
  • 安全用品(168)
  • クリーンルーム用品(167)
  • 防災用品(162)
  • 自動車純正部品(144)
  • 厨房用品(135)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(134)
  • 切削工具(133)
  • 作業工具(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 学童・教育用品(82)
  • 農業機械(82)
  • 清掃用品(81)
  • 梱包用品(79)
  • ヘルスケア(79)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 救急・衛生(55)
  • バッテリー・電装(53)
  • 溶接用品(49)
  • 卓上消耗品(47)
  • 物流用品(45)
  • 介護用品(36)
  • 空圧工具(34)
  • トラック純正部品(33)
  • 機構部品(30)
  • 研磨材(30)
  • 日用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • カー用品(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • オフィス家具(22)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業服(16)
  • テープ(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 理美容(14)
  • 建築金物(12)
  • マスク(12)
  • 自転車部品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 完成車(7)
  • 安全標識(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「AC60」の検索結果

22,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC60A) SMCAC Series(AC60A)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
管接続口径1
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
Walter Capto TM  アダプター ビビり抑制 AC060-C ワルターWalter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-Cワルター
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
トラスコ品番410-4795RoHS指令(10物質対応)対応
Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-C ワルターWalter Capto TM アダプター ビビり抑制 AC060-Cワルター
529,800税込582,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防振機能付き SK アダプター AC060-S ワルター防振機能付き SK アダプター AC060-Sワルター
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防振機能付き BT アダプター AC060-J ワルター防振機能付き BT アダプター AC060-Jワルター
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
用途ScrewFit フロントピース用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振機能付き HSK アダプター AC060-H ワルター防振機能付き HSK アダプター AC060-Hワルター
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
用途ScrewFit フロントピース用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振機能付き SK アダプター AC060-S ワルター防振機能付き SK アダプター AC060-Sワルター
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 ACモノタロウ(73件のレビュー)
699税込769
1箱(10枚)
当日出荷
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
ポリカーボネート樹脂板 光ポリカーボネート樹脂板(19件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(376件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO安心クッション丸型 トラ柄TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 極細カーボーイ(1件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式富士電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
エアーヒーター 東浜商事エアーヒーター東浜商事
82,980税込91,278
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属付属品冷風サイレンサー供給口【圧縮空気】PT1/4使用圧力(MPa)0.3~0.7全長(mm)300吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事
73,980税込81,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質金属適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXACKD(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
安心クッション L字型90cm TRUSCO安心クッション L字型90cmTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)
槍出金具用アーム イワブチ槍出金具用アームイワブチ
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
ザグリカッター WIZ'AザグリカッターWIZ'A
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄ハケ型ブラシスタック・アンド・オプティーク
7,998税込8,798
1個
当日出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブル電源 ACシリーズ BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 ACシリーズBLUETTI(ブルーティ)
118,800税込130,680
1台
翌日出荷から翌々日出荷
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 極細 油面接着仕様カーボーイ
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)4長さ(mm)900幅(mm)18取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)15質量(g)25
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
...