カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 自動車純正部品(56)
  • バイク部品(53)
  • 制御機器(43)
  • 測定用品(34)
  • 研磨材(26)
  • 切削工具(17)
  • 厨房用品(16)
  • 作業工具(11)
  • 空圧工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AD-100」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ) 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター AD-100(100Φシリーズ)

    吾妻商会(AZUMA)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    4日以内出荷
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置材質(頭)アルミ材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装材質(反射板)ポリカーボネイト
  • チヤツクハンドル 10EL/AD-100B 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AD-100B

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
  • ブレード ASSY/AD-100B 日東工器

    ブレード ASSY/AD-100B

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • チヤツクハンドル 10EL/AD-100A 日東工器

    チヤツクハンドル 10EL/AD-100A

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • スレツトスピンドル B/AD-100B 日東工器

    スレツトスピンドル B/AD-100B

    日東工器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 6202ZZ/AD-100B 日東工器

    ベアリング 6202ZZ/AD-100B

    日東工器
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • サイレンサー ASSY/AD-100B 日東工器

    サイレンサー ASSY/AD-100B

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング P10/AD-100B 日東工器

    Oリング P10/AD-100B

    日東工器
    58税込64
    1個
    翌々日出荷
  • エンドプレート B/AD-100B 日東工器

    エンドプレート B/AD-100B

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • プラネタリーギヤ ASSY/AD-100B 日東工器

    プラネタリーギヤ ASSY/AD-100B

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング S12.5/AD-100B 日東工器

    Oリング S12.5/AD-100B

    日東工器
    87税込96
    1個
    4日以内出荷
  • ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B 日東工器

    ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • チエーン ドライブ DID420AD 100L 92057-0204 Kawasaki

    チエーン ドライブ DID420AD 100L 92057-0204

    Kawasaki
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BR125HGF
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    92税込101
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアダンパー マテックス

    エアダンパー

    マテックス(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
    タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    889税込978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーカウンター エンゲルス

    ハンディーカウンター

    エンゲルス(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
    仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
  • かさ上げ台 光

    かさ上げ台

    2,298税込2,528
    1パック(4個)
    当日出荷
    あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
    材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)
  • <ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプ コクヨ

    <ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプ

    コクヨ(2件のレビュー)
    359税込395
    1パック(100枚)
    当日出荷
    1枚ずつはぎ取って使えるブックタイプ。ばらけにくく、保管にも便利です。 100枚クロス巻き製本したものが3冊セットになっています。
    仕様STマーク取得商品(玩具安全基準合格品)サイズ(mm)150×150適合年齢(歳)3~6歳製本天糊クロス巻き(はぎ取り式)
  • タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂

    タマローリー バブルホース付き

    コダマ樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
    トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • 補修用フィルムアンテナ アークヒル

    補修用フィルムアンテナ

    アークヒル(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダンパー(ショートタイプ) マテックス

    エアダンパー(ショートタイプ)

    マテックス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
    材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK)

    ウェルディングアダプタ

    日本発条(NHK)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SS
  • 横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 口金(リード型バイス)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)

    NORTON ベアテックスハンドパッド

    ノートン(サンゴバン)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
    用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
  • エアダスタ 100mm パオック

    エアダスタ 100mm

    パオック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    狭い場所の吹き飛ばし作業に便利です。
    最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)250×140×25本体質量(g)約130接続ねじ(プラグ)Rc1/4ノズル長(mm)約100適合流体空気
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • オーディオ2P-2P ELPA

    オーディオ2P-2P

    ELPA
    455税込501
    1個
    翌々日出荷
    CDプレーヤーとステレオアンプを接続し再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ採用
  • ソケット式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ソケット式LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状弾頭形外径(Φmm)64光源電球
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ウルトラワイパーエース ドライタイプ TRUSCO

    ウルトラワイパーエース ドライタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷
    紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
    用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃にトラスコ品番284-7086材質キュプラ不織布材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン質量(kg)0.4ホワイトケース入数18個サイズ(mm)320×300
...