カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「ADKT」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    強靭でシャープな切れ味!
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-PDTR-76 イスカル

    チップ ADKT-PDTR-76

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADKT-PDTR イスカル

    チップ HP ADKT-PDTR

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-76 イスカル

    チップ ADKT-76

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ ADKT-RM イスカル

    チップ ADKT-RM

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT イスカル

    ヘリミルチップ ADKT

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 ADKT-PDR イスカル

    チップ HM90 ADKT-PDR

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADKT イスカル

    チップ HP ADKT

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカル

    ヘリミル チップ ADKT 1505-FF

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高送り加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76 イスカル

    ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途フライス加工用。使用チップヘリミルRoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル チップCOAT ADKT イスカル

    イスカル チップCOAT ADKT

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

    ワルター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT

    ワルター
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    30日以内出荷
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • 幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
    長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ヘリミル/ヘリ2000 イスカル

    ヘリミル/ヘリ2000

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • A ヘリミル/チップ COAT イスカル

    A ヘリミル/チップ COAT

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
  • A チップ COAT イスカル

    A チップ COAT

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD イスカル

    ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD

    イスカル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    HM90 ADKT-1505..チップ対応です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ イスカル

    ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ

    イスカル
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    HM90 ADKT-1505..チップ対応です。フライス加工用。
  • ヘリクアッド Tスロッター ホルダー イスカル

    ヘリクアッド Tスロッター ホルダー

    イスカル
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    4日以内出荷
    突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
    トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応