カテゴリ

  • 救急・衛生(22)
    • AED収納ボックス(20)
  • 安全標識(14)
    • 案内標識(3)
    • その他標識(1)
    • 注意・禁止標識(7)
    • のぼり旗(1)
  • 医療(14)
    • 医療訓練用品(3)
  • 建築金物(10)
    • 宅配BOX・宅配ポスト(4)
  • 測定用品(727)
  • 空調・照明・電設資材(308)
  • バイク部品(226)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(208)
  • 家電(92)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 制御機器(53)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 作業工具(46)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 測定関連サービス(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 事務用品(23)
  • 厨房用品(21)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自転車部品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(5)
  • 介護用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「AED」の検索結果

2,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AED収納ケース スタンド型 アズワン

    AED収納ケース スタンド型

    アズワン
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
    付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
  • AEDボックス MDX-220NW 満点商会

    AEDボックス MDX-220NW

    満点商会
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
    ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型ブラケット【専用】6-BN内寸(mm)W345xH345xD188.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×200材質(ボディ)スチール t1.2
  • AEDボックス MDX-311NW 満点商会

    AEDボックス MDX-311NW

    満点商会
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。
    ポリッシュホワイトタイプ【扉】アクリルクリアt4.0種類AEDボックス単体型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×400×190内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×175材質(ボディ)スチール t1.0
  • AEDボックススタンド型 MDX-322 満点商会

    AEDボックススタンド型 MDX-322

    満点商会
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    AEDボックスのスタンド型です。ベル無しとベル付があります。
    ポリッシュホワイト外寸(mm)W400xH1450xD295内寸(mm)W280xH390xD150材質(ボディ)スチール・アルミ
  • AEDボックス MDX-210NW 満点商会

    AEDボックス MDX-210NW

    満点商会
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
    ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型ブラケット【専用】6-BN内寸(mm)W345xH345xD190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×194.2材質(ボディ)スチール t1.2
  • AEDボックス単体型 MDX-321 満点商会

    AEDボックス単体型 MDX-321

    満点商会
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
    ポリッシュホワイト外寸(mm)W350xH520xD160内寸(mm)W280xH390xD150材質(ボディ)スチール・アルミ
  • AEDボックス 取付ブラケット 6-AN 満点商会

    AEDボックス 取付ブラケット 6-AN

    満点商会
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    AEDボックスNWタイプの専用ブラケットです
    材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365x905x200
  • AED収納ケース AED-CW ヤガミ

    AED収納ケース AED-CW

    ヤガミ
    68,980税込75,878
    1個
    11日以内出荷
    壁掛けタイプ。開閉時警報ベル鳴動。本体:金属製 約24kg。縦136×横39×奥行45(cm)
  • AED・消火器一体型ボックス MDX-110NW 満点商会

    AED・消火器一体型ボックス MDX-110NW

    満点商会
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    AED・消火器一体型ボックスです。ベル付きとベル無しがあります。標準ステッカーとの併用をお薦めします。
    ポリッシュホワイト種類AED・消火器一体型ボックスブラケット【専用】6-AN内寸(mm)W345xH345xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×920×200材質(ボディ)スチール t1.2
  • 防水屋外用AED収納ボックススタンドタイプ 三和製作所

    防水屋外用AED収納ボックススタンドタイプ

    三和製作所
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX IPX5相当の防水構造。 AED設置部は断熱材入り二重構造。 国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。 AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
    付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
  • AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミ

    AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット

    ヤガミ
    71,980税込79,178
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
  • PUSH&AED体験セット 基本セット 【アカデミック版】 三和製作所

    PUSH&AED体験セット 基本セット 【アカデミック版】

    三和製作所
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
  • AEDボックス MDX-312NW 満点商会

    AEDボックス MDX-312NW

    満点商会
    57,980税込63,778
    1台
    15日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。
    ポリッシュホワイトタイプ【扉】アクリルクリアt4.0種類AEDボックス単体型内寸(mm)W290xH350xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1350×295材質(ボディ)スチール t1.0
  • 防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル AED

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり AED設置場所 P・O・Pトレーディング

    のぼり AED設置場所

    P・O・Pトレーディング
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容AED設置場所縦(mm)1800横(mm)600
  • AEDボックス MDX-342NW 満点商会

    AEDボックス MDX-342NW

    満点商会
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
    ポリッシュホワイト種類AEDボックス単体型内寸(mm)W345xH368xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1320×295材質(ボディ)スチールt2.0
  • AEDボックス MDX-342NB 満点商会

    AEDボックス MDX-342NB

    満点商会
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
    シャインブラック種類AEDボックス単体型内寸(mm)W345xH368xD175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×1320×295材質(ボディ)スチールt2.0
  • AEDボックス単体型 MDX-331 満点商会

    AEDボックス単体型 MDX-331

    満点商会
    44,980税込49,478
    1台
    31日以内出荷
    単体型のAEDボックスです。ベル無しとベル付があります。
    ポリッシュホワイト外寸(mm)W383xH400xD205内寸(mm)W305xH370xD175材質(ボディ)スチール・アルミ
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • デュアルバッテリーチャージャーHERO13 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーHERO13

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。
    セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
  • EDID保持器 サンワサプライ

    EDID保持器

    サンワサプライ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
    仕様機器間制御(CEC):対応セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応コネクタ形状HDMI タイプA(19PIN)オス - HDMI タイプA(19PIN)メス適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)0.17最大解像度4096×2160/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきことアダプター型式アクティブ対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 (結露なきこと)対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bオス形状HDMI(タイプA)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • EDID保持器_DisplayPort用 サンワサプライ

    EDID保持器_DisplayPort用

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
    セット内容本体×1、取扱説明書ブラック消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン対応機器間制御(CEC)準拠規格HDCP 2.2インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1最大解像度7680×4320/30Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 結露なきこと対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1chオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 建災防統一安全標識 JSグループ

    建災防統一安全標識

    JSグループ
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
    用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス鋼製 飲み残し投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 飲み残し投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
    用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーエンドミル AEDM3-8 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-8

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41
  • レインボーエンドミル AEDM3-6 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-6

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
  • レインボーエンドミル AEDM3-3 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-3

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • レインボーエンドミル AEDM3-5 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-5

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)5ねじれ角(°)39/41
  • レインボーエンドミル AEDM3-3 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-3

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
  • 超硬ロータリーカッター オナーロイ

    超硬ロータリーカッター

    オナーロイ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
  • レインボーエンドミル AEDM3-8 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-8

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
  • レインボーエンドミル AEDM3-5 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-5

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
  • レインボーエンドミル AEDM3-4 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)4ねじれ角(°)39/41
...