カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 家電(21)
  • 電気材料(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク部品(8)
  • 照明(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 防犯用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF-500」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤(結露防止タイプ) イノアック保冷剤(結露防止タイプ)イノアック(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
フラップホイル (直径50×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径50×幅5mm)イチグチ(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイルアルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨塗装前の研磨キズ取りパイプの内面研磨溶接前のクリーニングサビ落とし小さなバリ取り表面研磨エッジ、穴回りの丸め溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエビニル床材 AVANCERA FLOORスミノエ
8,298税込9,128
1ケース(13枚)
4日以内出荷
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定幅(cm)91.44長さ(cm)15機能防炎、静電、防汚面取四方R面取グリーン購入法適合再生材使用率(%)53全厚(mm)5エコマーク認定番号21 123 002再生材使用使用
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
フラップホイル (直径50×幅5mm) イチグチフラップホイル (直径50×幅5mm)イチグチ
859税込945
1本ほか
翌々日出荷
材質アルミナ砥材質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用) マキテックアルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)マキテック
18,880税込20,768
1台
5日以内出荷
アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
寸法D(mm)39適合荷重歩道用
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用イーグルクランプ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
レフ球投光器 100V 500W 日動工業レフ球投光器 100V 500W日動工業
9,498税込10,448
1台
当日出荷
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)135エスコ品番EA123AF-500材質真鍮パイプ径(Φmm)6
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
84,980税込93,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 マニュアルミッション(スバル) ノーブランド【リビルト】 マニュアルミッション(スバル)ノーブランド
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
エアーファイル ボディ ツボサンエアーファイル ボディツボサン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
(20100)マフラー ニッサン(20100)マフラーニッサン
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(22320)ホース、バキューム ニッサン(22320)ホース、バキュームニッサン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(11220)インシュレーター ニッサン(11220)インシュレーターニッサン(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ NAGAOKAオートフォーカス機能搭載デジタルカメラNAGAOKA
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
(22370)タンク アッセンブリー、バ ニッサン(22370)タンク アッセンブリー、バニッサン
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(11227)チューブ、バキューム ニッサン(11227)チューブ、バキュームニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座Nikon(ニコン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
AF-S 500/600 FL ED VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
AF50-D Series エアフィルタ SMCAF50-D Series エアフィルタSMC
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
電源 パワーモジュール PAFシリーズ TDKラムダ電源 パワーモジュール PAFシリーズTDKラムダ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から65日以内出荷
形状オンボード
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズVISHAY
719税込791
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,998税込2,198
1個(500g)
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,798税込4,178
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AF-S 200-500 VR 三脚座 Nikon(ニコン)AF-S 200-500 VR 三脚座Nikon(ニコン)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9204アズワン品番65-7706-92
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61