カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「AF30 SMC」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC

    エアフィルタ AF-A (AF30-)

    SMC(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ろ過度(μm)5ボディサイズ30
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷
    ボディサイズ30
  • エアフィルタ AF-A AF30 SMC

    エアフィルタ AF-A AF30

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    449税込494
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ AF-A(AF20) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF20)

    SMC(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ろ過度(μm)5ボディサイズ20
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • その他(C2~) SMC

    その他(C2~)

    SMC(4件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF40-0~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースオーダーメイド仕様ロングケース対応
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • 10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC

    10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ

    SMC
    4,212税込4,633
    1個
    20日以内出荷
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    20日以内出荷
    仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30AF

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30AF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30AF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30AF

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30AF

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30AF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30AF)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AF

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30AF

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30AF)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)30アジャスタボルト(-) 標準ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • C Series(C3SFN) SMC

    C Series(C3SFN)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30AF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30AF)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • 25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ SMC

    25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30AF)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形