カテゴリ

  • メカニカル部品(60)
    • ブラシレスモーター(6)
  • クリーンルーム用品(8)
    • クリーンペーパー(4)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(4)
  • テープ(12)
    • 表面保護材(3)
  • 機構部品(2)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • 自動車純正部品(18)
    • マツダ純正品番先頭1A(8)
  • 物流用品(58)
    • キャスター(39)
  • 作業服(1)
    • クリーンフード(1)
  • 清掃用品(1)
    • 通路マット(1)
  • 制御機器(52)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(2)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Keigan(1)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • セーフラン安全用品(1)
  • タカハラコーポレーション(2)
  • 積水樹脂(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • アズワン(1)
  • エクシール(4)
  • マブチモーター(5)
  • ウエストンローラー(37)
  • SICK(23)
  • 北陽電機(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • KYOWA(協和製作所)(13)
  • TRUSCO(12)
  • 東正車輛(11)
  • テンテキャスター(8)
  • 東北車輌(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • 組立・設置・取付(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AGV」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
リフトマット エクシールリフトマットエクシール
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm FACOMFacom ソケット R.8 Hexagon 8mmFACOM
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
7,598税込8,358特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷
磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm FACOMFacom ソケット R.5 Hexagon 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状固定式質量(kg)2.2車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池AQUA DREAM(アクアドリーム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERYGFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)充電方式夜間充電方式/間欠充電方式
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等) AQUA DREAM(アクアドリーム)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LifePO4 産業用途 (フォークリフト・ゴルフカート・高所作業車 等)AQUA DREAM(アクアドリーム)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
鉛蓄電池の産業用途を代替し、長寿命安全かつ環境にも優しいリチウムイオン ( LifePO4) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー ( LifePO4 battery ) はサイクルユース用途向けに使用されてきましたの鉛蓄電池の置き換え用として、バッテリー性能が圧倒的に向上しています。設計寿命は最大10年。3500サイクルの100%DOD条件下で充放電を行っても、80%以上の容量が残っています。(鉛蓄電池の場合は500回サイクルで同数) 単純に7倍の寿命を有すると言えるでしょう。メンテナンスフリー…充電液が不要になり、給水、端子の締め付け、バッテリー上部の酸性堆積物のクリーニングの必要はありません。急速充電…充電時間は容量80%の充電で1時間、標準充電時間はフル充電で5時間です。バッテリーマネージメントシステム ( BMS )…過充電保護、過放電保護、過熱保護、短絡保護など、複数の保護機能が組み込まれています。 その結果、過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発を起こしにくく、非常に安全なリチウムイオン電池です。鉛蓄電池と比較して重量がとても軽く、持ち運んだりする作業など効率的に行うことができます。低自己放電フル充電後、約8ヶ月間充電を保持安全性と環境保護…鉛蒸発など、有毒で有害な化学物質を排出しません。【用途】ゴルフカートフォークリフト電源車AGV高所作業車 他
仕様(定格電流)100Ah、(電力量)1280Wh定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)258.8×166.8×225本体質量(kg)約11.5
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズワンアズピュアAGV誘導用磁気テープアズワン
13,700税込15,070
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質ラバー磁石厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)30×25表面N極アズワン品番4-5466-01
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
KOSHIN発電機部品 工進KOSHIN発電機部品工進
199税込219
1個
5日以内出荷
フランジ付き六角ボルト GV-9I,16I,28I
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm FACOMFacom ソケット R.8 標準ソケット 8mmFACOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 8mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
KOSHIN発電機部品 工進KOSHIN発電機部品工進
199税込219
1個
5日以内出荷
フランジ付き六角ボルト GV-28I
KOSHIN発電機部品 工進KOSHIN発電機部品工進
199税込219
1個
5日以内出荷
フランジ付き六角ボルトGV-16I
Facom ソケット R.5 標準ソケット 5mm FACOMFacom ソケット R.5 標準ソケット 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソケットサイズ = 5mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1/4インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 6点仕上げ = 研磨全体長さ = 22 mmドライブ種類 = 正方型1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ 11ax対応ダイヤトレンド
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
21,800税込23,980
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵 RENOGY JAPANPro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵RENOGY JAPAN
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
1.60+ 自動車グレードのBMS保護Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリングBluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)268×193×205質量(kg)12.2温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【最大連続】100推奨トルク(N・m)8動作湿度(%)10~95適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100取扱説明書(9.38MB)定格電圧範囲(V)10~14.8
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
アズピュア AGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュア AGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
23,100税込25,410
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)作新工業
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)作新工業
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
アズピュア表面保護テープ アズピュア(アズワン)アズピュア表面保護テープアズピュア(アズワン)
4,790税込5,269
1巻
当日出荷
ガラス繊維を使用しているため、強度に優れています。 無人搬送機(AGV)誘導用磁気テープの上から張ることで、磁気テープの摩耗を防げます。
材質本体/ガラス繊維・PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)75×50アズワン品番4-922-01
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個ほか
6日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から86日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロックLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応