サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池

サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 - AQUA DREAM(アクアドリーム)

止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERY
GFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。
昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。
制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。
日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。
また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。
AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。

用途
無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備
端子形状
ナットインサート(M8)
寿命
目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)
内容量
1個
注意
※【保証】ご購入時より12ヶ月補償
※【注意事項】
※本製品はサイクルサービス用途専用です。フロート用途(常時接続)でのご使用は想定しておりません。
※バッテリー内部には電解液(希硫酸)が封入されています。横倒し・逆さま・落下・強い衝撃を与えないでください。
※万が一、電解液が漏れた場合は皮膚や衣類に触れないよう十分ご注意ください。目や皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。
※充電には、サイクルサービス用制御弁式鉛蓄電池に適合した充電器をご使用ください。
※必ず正置(端子を上にした状態)でご使用ください。横置きや倒立設置はできません。
※排気栓は安全確保のため、絶対に取り外さないでください。
※機器へ組み込む際は、バッテリーから発生するガスが滞留しない換気構造としてください。
※使用温度範囲を超える環境では、性能・寿命に影響を及ぼす場合があります。
※機器・設備により適合品番が異なります。現在ご使用中のバッテリーの品番および機器メーカーの適合表などで、事前に適合品番をご確認ください。
※事前に取扱説明書をご確認いただき、正しい方法でご使用ください。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご使用前に必ずご確認ください。
※【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、搭載機器によっては制御システムや電流積算値のリセット作業が必要となる場合があります。
※その場合、バッテリー本体の不具合ではなく、機器側の仕様によるものとなりますのであらかじめご了承ください。
※交換作業に不安のある方や、専用ツール・スキャン機器をお持ちでない方は、専門の取付業者または機器メーカーにご相談のうえ交換をご依頼ください。
※稼働時間の著しい低下・異常な発熱・外観の変形が見られた場合は、直ちに使用を中止し、目安年数にかかわらず交換をおすすめします。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GFM100 7351350573513505GFM10036.5バッテリー:409×173×225100(5時間率)夜間充電方式/間欠充電方式
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73513496GFM9030307×168×210(バッテリー)90(5時間率)夜間充電方式、間欠充電方式
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする